Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX GPL 105 általános célú kenőanyag tű-orrpalack, 4 oz. | CE7NWG 35RT76

KRYTOX GPL 105 általános célú kenőanyag tű-orrpalack, 4 oz.

Raktáron
Tétel: CE7NWG Modell: GPL 105Kereszthivatkozás: 35RT76

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€277.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKenőanyag
BázisPFPE
osztály/évfolyamNSF H1, ISO 150 fokozat
Konténer mérete4 oz.
konténer típusTű orrpalack
Max. Működési hőmérséklet-33 fok F
Mfr. SorozatGPL 105
Min. Működési hőmérséklet400 fok. F
Viszkozitás @ 100 ° C18 cSt
Viszkozitás @ 40 ° C160 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125

Termék részletek:

    • Krytox GPL 105 kenőolaj ideális szivattyúk, láncok, csapágyak és orsók kenéséhez autóipari és élelmiszer-feldolgozási műveletekhez
    • Vegyileg inert és nem gyúlékony perfluor-poliéter bázissal rendelkezik, ideális olyan környezetekhez, ahol erősen reakcióképes vegyszerek és illékony gázok találhatók
    • NSF H1 élelmiszer-minőségű tanúsítvánnyal rendelkezik
    • Ellenáll a -33 és 400 fok közötti hőmérséklet-tartománynak

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX GPL 105 általános célú kenőanyag vödör, 0.5 kg | CE7NWE 35RT78 GPL 1050.5kgvödör€941.86
KRYTOX GPL 105 általános célú kenőanyag cseppentős palack, 8 oz. | CE7NWF 35RT77 GPL 1058 oz.Cseppentő palack€509.88
KRYTOX GPL 105 általános célú kenőanyag tű-orrpalack, 2 uncia. | CE7NWJ 35RT74 GPL 1052 oz.Tű orrpalack€245.27
KRYTOX GPL 105 általános célú kenőanyag tű-orrú flakon, 1 uncia, -33 és 400 fok között. F | CE7NWL 35RT71 GPL 1051 Oz.Tű orrpalack€99.29
KRYTOX GPL 105 általános célú kenőanyag fecskendő, 0.5 oz. | CE7NWP 35RT68 GPL 1050.5 oz.fecskendő€74.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX GPL 105 általános célú kenőanyag tű-orrpalack, 4 oz.
€277.62 /Mértékegység