A Krytox GPL 105 egy nagy teljesítményű PTFE olajkenőanyag. Ez a kenőanyag rugókhoz és lineáris kapcsolókhoz ajánlott. Ez egy átlátszó, színtelen, fluorozott szintetikus olaj, amely nem reakcióképes, nem gyúlékony és biztonságos vegyi anyagokat vagy oxigént tartalmazó alkalmazásokhoz.
Jellemzők:
- A nem gyúlékony oldat még 100%-os folyékony vagy gáz halmazállapotú oxigénben sem ég.
- Minden elasztomer tömítéssel és műszaki műanyaggal kompatibilis.
- Kémiailag inert gyakorlatilag minden vegyszerrel szemben, beleértve az oxigént, a klórt, a kénsavat és a salétromsavat.
- A legtöbb oldószerben oldhatatlan és gőzálló.
- Alacsony felületi feszültséggel rendelkezik, és könnyen nedvesíti a fémfelületeket.
- 288°C-ig (550°F) nincs hatással a fémekre.
- Hosszabb ideig tart, így kevesebb kenőanyagra van szükség.
- Nem mérgező és nem bocsát ki illékony szerves vegyületeket a légkörbe.
- Egyesíti a stabilitást, a magas hőmérsékletű teljesítményt és a kémiai tehetetlenséget kiváló kenéssel.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen óvintézkedéseket kell tenni a Krytox 105 kenőanyag használata során?
A. - A GPL 105 kenőanyag számos oldószernek ellenáll, és nem tisztítható szappannal és vízzel.
- A kiömlött anyagokat rendkívül nehéz felszámolni, ezért tiszta mikroszálas kendővel kell letörölni.
- Viseljen kesztyűt, és fedje le a munkafelületet műanyag védőfóliával.
K. Szükséges-e folyamatos kenés, ha Krytox kenőanyagokat használnak?
V. A legtöbb alkalmazásnál az újrakenések közötti idő hónapokkal vagy évekkel meghosszabbítható. Ha hullámlemezeket használnak csapágyakhoz, általában három-tizenkét havonta szükséges újrakenni, a berendezés működési sebességétől függően. Mivel a Krytox kenőanyagok rendkívül tartósak, az utánkenés teljesen elkerülhető a zárt rendszerekben.
K. A Krytox zsír keverhető más zsírokkal?
V. Annak ellenére, hogy a Krytox zsír nem lép reakcióba más zsírokkal, nem bomlik le és nem okoz veszélyes reakciókat, nem akadályozza meg a másik kenőanyag hő és oxidáció miatti lebomlását. A Krytox kenőanyagokat nem szabad nem perfluor-poliétert (PFPE) tartalmazó olajjal vagy zsírral keverni.