Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX EG 2000 elektronikus minőségű zsíros tégely, 0.5 kg, Ptfe, fehér | AH4ZCT 35RT04

KRYTOX EG 2000 Electronic Grade Grease Jar, 0.5kg, Ptfe, White

Raktáron
Tétel: AH4ZCT Modell: EG 2000Kereszthivatkozás: 35RT04
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
€2,841.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus minőségű zsír
AlapolajSzintetikus
színekfehér
Konténer mérete0.5kg
konténer típusBefőttes üveg
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet550 fok. F
Mfr. Sorozat2000 EG
Min. Működési hőmérséklet93 fok. F
Fajsúly2 órakor 0 fok C
Viszkozitás @ 38 ° C270 cSt
Viszkozitás @ 99 ° C26 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)10.8
Hajószélesség (cm)10.8
Származási országUS

Termék részletek:

    • Krytox EG 2000 elektronikus kenőanyag ventilátorok, szállítószalagok, áramköri lapok, szelepek, csapágyak, görgők, láncok és O-gyűrűk kenésére
    • Nem gyúlékony és kémiailag közömbös a veszélymentes működéshez és reakciómentes kenéshez illékony környezetben
    • A perfluor-poliéter-alapolaj ellenáll a sugárzásnak és 270 cSt viszkozitást biztosít
    • 3% -os olajleválasztást kínál 99 ° C-on

Termékváltozatok

TermékekModellkonténer típusKonténer méreteFajsúlyMax. Működési hőmérsékletMin. Működési hőmérsékletViszkozitás @ 99 ° CViszkozitás @ 38 ° CÁr
KRYTOX EG 2000 Electronic Grade Grease, PTFE, fehér, 0.5 oz., NLGI Grade 2, 550 Deg. F Max. Temp. | AH4ZCQ 35RT01 2000 EGCső2 oz.2 órakor 0 fok C550 fok. F93 fok. F26 cSt270 cSt€128.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX EG 2000 Electronic Grade Grease Jar, 0.5kg, Ptfe, White
€2,841.89 /Mértékegység