Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX 283AZ korróziógátló zsírcső, 2 oz. | AH4ZCB 35RR86

KRYTOX 283AZ korróziógátló zsírcső, 2 oz.

Raktáron
Tétel: AH4ZCB Típus: 283AZKereszthivatkozás: 35RR86
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
€759.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKorróziógátló zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNSF H1, MIL PRF-27617 Type I, II, III, IV
színekfehér
Konténer mérete2 oz.
konténer típusCső
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet300 fok. F
Mfr. Sorozat283AZ
Min. Működési hőmérséklet134 fok. F
Fajsúly1.89 a 1.93
Viszkozitás @ 38 ° C24.7 cSt
Viszkozitás @ 99 ° C4.2 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)0.03
Származási országUS

Termék részletek:

    • Krytox 283AZ repülőgép- és repülési kenőcső O-gyűrűk, szelepek, csapágyak és tömítések kenésére ipari környezetben
    • Nátrium-nitrit adalékot tartalmaz a rozsda, a korrózió és a kopás ellen
    • Kémiailag közömbös és nem gyúlékony tulajdonságok a kopásállóságért, amelyet kemény vegyszerek és illékony gázok okoznak
    • Alacsony molekulatömegű és szubmikronos részecskeméretű PTFE-sűrítő a hatékonyság javításához, nagy terhelésű csapágyak esetén

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX 283AZ korróziógátló zsírcső, 8 oz. | AH4ZCC 35RR87 283AZ8 oz.Cső€869.59
KRYTOX 283AZ korróziógátló zsírtartó | AH4ZCD 35RR88 283AZ0.5kgBefőttes üveg€4,467.57
KRYTOX 283AZ korróziógátló zsírpatron, 0.8 kg | AH4ZCE 35RR89 283AZ0.8kgPatron€4,171.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX 283AZ korróziógátló zsírcső, 2 oz.
€759.11 /Mértékegység