Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX 283AZ korróziógátló zsírpatron, 0.8 kg | AH4ZCE 35RR89

KRYTOX 283AZ Anti Corrosion Grease Cartridge, 0.8kg

Raktáron
Tétel: AH4ZCE Típus: 283AZKereszthivatkozás: 35RR89
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
€4,171.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKorróziógátló zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNSF H1, MIL PRF-27617 Type I, II, III, IV
színekfehér
Konténer mérete0.8kg
konténer típusPatron
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet300 fok. F
Mfr. Sorozat283AZ
Min. Működési hőmérséklet134 fok. F
Fajsúly1.89 a 1.93
Viszkozitás @ 38 ° C24.7 cSt
Viszkozitás @ 99 ° C4.2 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9072
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)5.72
Hajószélesség (cm)5.72
Származási országUS

Termék részletek:

    • Krytox 283AZ chemically inert grease cartridge suitable for high-temperature lubrication applications in valves, conveyor systems and bearings
    • Polytetrafluoroethylene (PTFE) thickener with a sub-micron particle size & low molecular weight for handling heavily loaded power transmission components
    • Nátrium-nitrit készítményt tartalmaz a kopás- és korrózióállóság érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX 283AZ korróziógátló zsírcső, 2 oz. | AH4ZCB 35RR86 283AZ2 oz.Cső€759.11
KRYTOX 283AZ korróziógátló zsírcső, 8 oz. | AH4ZCC 35RR87 283AZ8 oz.Cső€869.59
KRYTOX 283AZ korróziógátló zsírtartó | AH4ZCD 35RR88 283AZ0.5kgBefőttes üveg€4,467.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX 283AZ Anti Corrosion Grease Cartridge, 0.8kg
€4,171.78 /Mértékegység