Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX 283AZ korróziógátló zsírcső, 8 oz. | AH4ZCC 35RR87

KRYTOX 283AZ korróziógátló zsírcső, 8 oz.

Raktáron
Tétel: AH4ZCC Típus: 283AZKereszthivatkozás: 35RR87
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
€869.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKorróziógátló zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNSF H1, MIL PRF-27617 Type I, II, III, IV
színekfehér
Konténer mérete8 oz.
konténer típusCső
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet300 fok. F
Mfr. Sorozat283AZ
Min. Működési hőmérséklet134 fok. F
Fajsúly1.89 a 1.93
Viszkozitás @ 38 ° C24.7 cSt
Viszkozitás @ 99 ° C4.2 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2268
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)0.03
Származási országUS

Termék részletek:

    • Krytox 283AZ repülőgép- és repülési kenőcső ideális korrozív környezetben való használatra görgők, tömítések, sebességváltók, szerelvények, zsanérok, szelepek, O-gyűrűk és csapágyak kenésére
    • Nátrium-nitrit adalékokat tartalmaz a rozsda, korrózió és kopás elleni védelem érdekében
    • A szintetikus alapolaj kémiailag közömbös és nem gyúlékony tulajdonságokkal, valamint a kemény vegyszerek és illékony gázok által okozott kopásállósággal rendelkezik
    • Alacsony molekulatömegű és szubmikronos részecskeméretű PTFE sűrítő a csapágyak kiváló teljesítményéhez

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX 283AZ korróziógátló zsírcső, 2 oz. | AH4ZCB 35RR86 283AZ2 oz.Cső€683.19
KRYTOX 283AZ korróziógátló zsírtartó | AH4ZCD 35RR88 283AZ0.5kgBefőttes üveg€4,020.82
KRYTOX 283AZ korróziógátló zsírpatron, 0.8 kg | AH4ZCE 35RR89 283AZ0.8kgPatron€4,171.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX 283AZ korróziógátló zsírcső, 8 oz.
€869.59 /Mértékegység