KRYTOX 240AD Aerospace Grease Tube, 2 oz. | CE7NUH 35RR40

KRYTOX 240AD Aerospace Grease Tube, 2 oz.

Tétel: CE7NUH Modell: 240ADKereszthivatkozás: 35RR40
€840.50 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRepülőgép-zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNSF H1, MIL PRF-27617 Type I, II, III, IV
színekfehér
Konténer mérete2 oz.
konténer típusCső
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet600 fok. F
Mfr. Sorozat240AD
Min. Működési hőmérséklet84 fok. F
Fajsúly1.89 a 1.93
Viszkozitás @ 38 ° C502 cSt
Viszkozitás @ 99 ° C44 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45

Termék részletek:

    • Krytox 240AD zsírcső csapágyak, tömítések, O-gyűrűk, menetek, szelepek és oxigénes berendezések kenésére tervezve repülési és repülési alkalmazásokban
    • A PFPE (perfluor-poliéter) alapú olaj kiváló kenőképességet és viszkozitást biztosít széles hőmérsékleti tartományban (-29 és 316 °C között)
    • A nem mérgező, inert, nem gyúlékony és nem párolgó tulajdonságok biztonságot, tartósságot és a gép üzemidejét biztosítják agresszív környezetben
    • Megfelel az ASTM D97 és ASTM D217 szabványoknak

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX 240AD Aerospace zsírfecskendő | CE7NUG 35RR39 240AD0.5 oz.fecskendő€176.66
ajánlatkérés
KRYTOX 240AD Aerospace Grease Jar, 0.5kg | CE7NUL 35RR42 240AD0.5kgBefőttes üveg€3,865.37
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX 240AD Aerospace Grease Tube, 2 oz.
€840.50 /Mértékegység