Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX 240AD Aerospace zsírfecskendő

Raktáron
Tétel: CE7NUG Modell: 240ADKereszthivatkozás: 35RR39
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
€237.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRepülőgép-zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNSF H1, MIL PRF-27617 Type I, II, III, IV
színekfehér
Konténer mérete0.5 oz.
konténer típusfecskendő
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet600 fok. F
Mfr. Sorozat240AD
Min. Működési hőmérséklet84 fok. F
Fajsúly1.89 a 1.93
Viszkozitás @ 38 ° C502 cSt
Viszkozitás @ 99 ° C44 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45

Termék részletek:

    • Krytox 240AD zsírfecskendő csapágyak, tömítések, O-gyűrűk, menetek, szelepek és oxigénes berendezések kenésére tervezve a repülési és repülési alkalmazásokban
    • Kiváló teljesítményt nyújt széles hőmérsékleti tartományban (-29 és 316 fok között) és kiváló súrlódási tulajdonságokat biztosít a fizikai tulajdonságok változásának és az alacsony energiafogyasztásnak az ellenálló képessége érdekében
    • Kompatibilis a legtöbb fémmel, elasztomerrel, műanyaggal, festékkel és bevonattal
    • Nagy hatékonyságú PTFE sűrítő magas olvadásponttal és alacsony molekulatömeggel a tartósság és a kopásállóság érdekében
    • Megfelel az ASTM D445 és ASTM D2595 szabványoknak

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX 240AD Aerospace Grease Tube, 2 oz. | CE7NUH 35RR40 240AD2 oz.Cső€850.33
KRYTOX 240AD Aerospace Grease Jar, 0.5kg | CE7NUL 35RR42 240AD0.5kgBefőttes üveg€5,197.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX 240AD Aerospace zsírfecskendő
€237.54 /Mértékegység