Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MERIT 08834149833 Hajtókerék 3 hüvelyk x 1/2 hüvelyk 20000 40 szemcsés | AF9TCY 30TR77

MERIT 08834149833 Flap Wheel 3 inch x 1/2 inch 20000 40 Grit

Raktáron
Tétel: AF9TCY Típus: 08834149833Kereszthivatkozás: 30TR77
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
€11.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFlap kerék
CsiszolóanyagAlumínium-oxid
Csiszoló típusBevont
Átmérő3"
FokozatExtra durva
Csikorog40
Max. FORDULAT20,000
Szárméret1 / 4 "
Szár típusaEgyenes
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)2.18
Hajó hossza (cm)10.8
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód6805300000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERIT 08834149833 Flap Wheel 3 inch x 1/2 inch 20000 40 Grit
€11.04 /Mértékegység