Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX 240AD Aerospace Grease Jar, 0.5kg | CE7NUL 35RR42

KRYTOX 240AD Aerospace Grease Jar, 0.5 kg

Raktáron
Tétel: CE7NUL Modell: 240ADKereszthivatkozás: 35RR42
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
€5,197.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRepülőgép-zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNSF H1, MIL PRF-27617 Type I, II, III, IV
színekfehér
Konténer mérete0.5kg
konténer típusBefőttes üveg
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet600 fok. F
Mfr. Sorozat240AD
Min. Működési hőmérséklet84 fok. F
Fajsúly1.89 a 1.93
Viszkozitás @ 38 ° C502 cSt
Viszkozitás @ 99 ° C44 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35

Termék részletek:

    • Krytox 240AD zsíros edény mozgó alkatrészek kenésére repülési, ipari, autóipari és félvezető alkalmazásokban
    • Fluorozott szintetikus olajat tartalmaz, nem éghető tulajdonságokkal, biztonságos az oxigénellátáshoz
    • Nem mérgező és kémiailag inert a műanyagok, elasztomerek és fémek romlásának és korróziójának megakadályozására
    • Meghosszabbított kenési intervallumok, ezáltal csökkentve a gép állásidejét és a munkaerő költségeit
    • Megfelel az ASTM D942 és ASTM D2521 szabványoknak

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX 240AD Aerospace zsírfecskendő | CE7NUG 35RR39 240AD0.5 oz.fecskendő€237.54
KRYTOX 240AD Aerospace Grease Tube, 2 oz. | CE7NUH 35RR40 240AD2 oz.Cső€850.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX 240AD Aerospace Grease Jar, 0.5 kg
€5,197.19 /Mértékegység