Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL SKB-7 Pallet Buster, 41-1/2 hüvelykes rúd, ezüst, acél

Raktáron
Tétel: AC9YMT Modell: SKB-7Kereszthivatkozás: 3LLP4
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
€105.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklap Buster
Rúd hossza41 1 / 2 "
színekEzüst
Átmérő1.437 "
Fogantyú Dia.1 1 / 4 "
FogantyúGumi
Magasság44 1 / 16 "
Hossz5 3 / 4 "
AnyagAcél
Orrlap hossza3 4 / 5 "
Előlap szélessége4"
Pry Bar alkategóriaBontási bárok
Tether képesSzabványos eszköz
Vastagság1.375 "
típusRaklap, Skid Buster
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8205593080
Származási országCN

Szabványok és jóváhagyások:

  • OSHA
  • ANSI

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi az a raklappal?

A. Pallet Pal egy ergonomikus eszköz, amelyet raklaprakományok lebontására vagy építésére terveztek. Ez a nagy teherbírású rugók és egy lengéscsillapító kombinációja, amely leengedi és megemeli a felületet a raklapok fejlesztése és lebontása során.

K. Milyen eszközökre van szükség a raklapok szétszereléséhez?

V. A dugattyús fűrész a legjobb eszköz a fa raklapok rekordidő alatti szétszereléséhez.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tenni a raklapszedő használatakor?

A.

  • Viseljen megfelelő védőfelszerelést, például kesztyűt, védőszemüveget és erős lábbelit.
  • Indítás előtt vizsgálja meg a raklapot és a környező területet a lehetséges veszélyek szempontjából.
  • Tartson stabil és kiegyensúlyozott állványt a raklapszállító használata közben.
  • Fokozatosan és ellenőrzött módon alkalmazzon erőt a táblák szétfeszítésekor.
  • Szükség szerint tartson szüneteket, hogy megelőzze az izomfeszülést vagy a fáradtságot.
  • Tárolja a raklapszállítót biztonságos helyen, gyermekektől és illetéktelen személyektől elzárva.

K. Melyek a különböző típusú raklapszállítók?

A.

  • Kézi raklapszállítók
  • Pneumatikus raklap-elosztók Állítható raklap-elosztók
  • Többcélú raklapszállítók
  • Egyedi raklapszállítók

K. Milyen tényezőket kell figyelembe venni, amikor kiválasztom a raklapszállítót az alkalmazásomhoz?

V. A főbb tényezők közé tartozik a raklaptartó súlya és mérete, a fogantyú vagy a markolat kialakítása és a biztonsági jellemzők.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságFogantyú Dia.színekAnyagÁr
VESTIL SKB-DLX Deluxe Pallet Buster, 41 hüvelykes rúd, kék, acél | AG7YVY SKB-DLX7 1 / 8 "46 7 / 8 "45 1 / 8 "1 1 / 4 "KékAcél€103.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL SKB-7 Pallet Buster, 41-1/2 hüvelykes rúd, ezüst, acél
€105.90 /Mértékegység