Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX 240AA Aerospace Grease Tube, 5.4 cSt | AH4ZAW 35RR25

KRYTOX 240AA Aerospace Grease Tube, 5.4 cSt

Raktáron
Tétel: AH4ZAW Modell: 240AAKereszthivatkozás: 35RR25
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
€869.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRepülőgép-zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNSF H1, MIL PRF-27617 Type I, II, III, IV
színekfehér
Konténer mérete8 oz.
konténer típusCső
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet350 fok. F
Mfr. Sorozat240AA
Min. Működési hőmérséklet123 fok. F
Fajsúly1.89 a 1.93
Viszkozitás @ 38 ° C35 cSt
Viszkozitás @ 99 ° C5.4 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2268
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)0.03
Származási országUS

Termék részletek:

    • Krytox 240AA magas hőmérsékletű kenőzsír tömítőanyagok, csapágyak, oxigénrendszerek és Oo-gyűrűk kenésére/kenésére repülőgép-, autó- és félvezetőipari alkalmazásokhoz
    • Perfluor-poliéter bázis és politetrafluor-etilén sűrítő a veszélyes vegyi anyagokkal szembeni ellenálló képesség érdekében, és akár 350 °F hőmérsékletig is ellenáll
    • Szilikonmentes és nem gyúlékony az elasztomerek/műanyagok/fémek károsodásának, illetve a veszélyes gázokkal szembeni reakciójának elkerülése érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX 240AA Aerospace Grease Jar | AH4ZAX 35RR26 240AA0.5kgBefőttes üveg€2,607.93
KRYTOX 240AA Aerospace zsírpatron | AH4ZAY 35RR27 240AA0.8kgPatron€4,171.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX 240AA Aerospace Grease Tube, 5.4 cSt
€869.59 /Mértékegység