EDWARDS SIGNALING Az 57EDF sorozat nagy teherbírású villogó lámpái


Szűrő
Vezeték mérete: 3 / 4 " , Átmérő: 6-1 / 2 " , Burkolat: NEMA 4X ház , Magasság: 8" , Lámpa típusa: xenon , Lencse anyaga: Polikarbonát , Anyaga: Polikarbonát
StílusModellszínekJelenlegi minősítésFeszültség
A
57EDFC-G1
-2.2A24 VDC
ajánlatkérés
A
57EDFC-R5
--240 VAC 50/60 Hz-en
ajánlatkérés
A
57EDFC-N5
-0.2A120 VAC 50/60 Hz-en
ajánlatkérés
B
57EDFA-N5
Borostyán-120 VAC 50/60 Hz-en
ajánlatkérés
B
57EDFA-G1
Borostyán2.2A24 VDC
ajánlatkérés
B
57EDFA-R5
Borostyán0.1A240 VAC 50/60 Hz-en
ajánlatkérés
C
57EDFB-R5
Kék0.1A240 VAC 50/60 Hz-en
ajánlatkérés
C
57EDFB-G1
Kék-24 VDC
ajánlatkérés
C
57EDFB-N5
Kék0.2A120 VAC 50/60 Hz-en
ajánlatkérés
D
57EDFG-G1
Zöld2.2A24 VDC
ajánlatkérés
D
57EDFG-N5
Zöld0.2A120 VAC 50/60 Hz-en
ajánlatkérés
D
57EDFG-R5
Zöld0.1A240 VAC 50/60 Hz-en
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?