SQUARE D Világító nyomógomb 30mm, zöld / piros


Szűrő
Akció: Pillanatnyi 3. helyzet Push / Pull , Alapanyag: Fém , Kapcsolat értékelése: 10A @ 600 VAC , Fej anyaga: Fém , IP besorolás: 65 , Lámpa modul típusa: Transzformátor , Lámpamodul feszültség: 120 VAC , Lámpa típusa: Izzó , Lámpa feszültség: 120 VAC , Jelmagyarázat/háttérszín: Fekete / zöld és fekete / piros , NEMA minősítés: 4, 4X, 13 , Fejek száma: 3 , cserelámpa: Mfr. 25501-01-020 sz , Alak: Négyzet , Méret: 30mm , Üzemeltető típusa: Kettős, nincs őr, téglalap egy pilótafénnyel
StílusModellKapcsolatfelvételÁr (ÁFA nélkül)
A
9001KXRG137
1NO / 1NC€493.21
B
9001KXRG117
2NO / 2NC€574.98

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?