Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KNIPEX 98 99 11 Szigetelt szerszámkészlet 17 részes 1/2 hüvelykes | AD6HJA 45J345

KNIPEX 98 99 11 Szigetelt szerszámkészlet 17 részes 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD6HJA Modell: 98 99 11Kereszthivatkozás: 45J345
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
€1,576.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt szerszámkészlet
Meghajtó mérete1 / 2 "
Max. Használja a Feszültséget1000 VAC
Darabszám17
Fogókkal együttKombinált fogó 8", átlós vágó 6-1/4"
védi1000 V-ig terjedő áramütés ellen
Csavarhúzók mellékelve(3) Réselt csavarhúzók: 3.5 x 100, 4 x 100, 5.5 x 125 mm, keresztbe süllyesztett csavarhúzó # 0 x 60 mm
Aljzatok tartoznak(7) 1/2" Dr 12 pt. Aljzatok: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm
SzerszámtárolóIgen
Szerszám tároló típusa tartalmazzaÜgy

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.06
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)36.58
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8203205000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellDarabszámAljzatok tartoznakSzerszámtárolóKulcsok mellékelveÁr
KNIPEX 98 99 12 szigetelt szerszámkészlet 26 részes 1/2 hüvelyk | AA2FRB 10G352 +98 99 12 XNUMX26(7) 1/2" Dr 6 pt. Aljzatok: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mmIgen(7) Nyitott végű csavarkulcsok: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm€1,819.34
KNIPEX 98 99 13 szigetelt szerszámkészlet 15 részes | AA2FRC 10G353 +98 99 13 XNUMX15-Igen(5) Nyitott végű csavarkulcsok: 10, 13, 14, 17, 19 mm€1,099.48
KNIPEX 9K 98 98 20 USA szigetelt szerszámkészlet 5 részes | AA2FTB 10G375 9K 98 98 20 USA5-Igen-€230.60
KNIPEX 9K 98 98 27 US szigetelt szerszámkészlet 7 részes | AB9MKY 2DZC8 9K 98 98 27 USA7-Nem-€342.89
KNIPEX 9K 98 98 21 US szigetelt szerszámkészlet 5 részes | AB9MLH 2DZD8 9K 98 98 21 USA5-Nem-€216.13
KNIPEX 9K 98 98 26 USA szigetelt szerszámkészlet 7 részes | AB9MLJ 2DZD9 9K 98 98 26 USA7-Nem-€465.97
KNIPEX 9K 98 98 31 US szigetelt szerszámkészlet 10 részes | AB9MLK 2DZE1 9K 98 98 31 USA10-Nem-€510.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KNIPEX 98 99 11 Szigetelt szerszámkészlet 17 részes 1/2 hüvelyk
€1,576.98 /Mértékegység