Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KNIPEX 9K 98 98 20 USA szigetelt szerszámkészlet 5 részes | AA2FTB 10G375

KNIPEX 9K 98 98 20 US szigetelt szerszámkészlet 5 részes

Raktáron
Tétel: AA2FTB Modell: 9K 98 98 20 USKereszthivatkozás: 10G375

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€230.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt szerszámkészlet
Max. Használja a Feszültséget1000 VAC
Darabszám5
Fogókkal együttÁtlós vágó 10", vízdugó fogó 10"
védi1000 V-ig terjedő áramütés ellen
Csavarhúzók mellékelve(2) Hornyolt csavarhúzók: 5/32" x 4", 1/4" x 6", Phillips csavarhúzó #2 x 4"
SzerszámtárolóIgen
Szerszám tároló típusa tartalmazzaZacskó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.278
Hajó magassága (cm)4.45
Hajó hossza (cm)32.39
Hajószélesség (cm)19.69
HS-kód8206000000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellDarabszámAljzatok tartoznakSzerszámtárolóKulcsok mellékelveÁr
KNIPEX 98 99 12 szigetelt szerszámkészlet 26 részes 1/2 hüvelyk | AA2FRB 10G352 +98 99 12 XNUMX26(7) 1/2" Dr 6 pt. Aljzatok: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mmIgen(7) Nyitott végű csavarkulcsok: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm€1,819.34
KNIPEX 98 99 13 szigetelt szerszámkészlet 15 részes | AA2FRC 10G353 +98 99 13 XNUMX15-Igen(5) Nyitott végű csavarkulcsok: 10, 13, 14, 17, 19 mm€1,099.48
KNIPEX 9K 98 98 27 US szigetelt szerszámkészlet 7 részes | AB9MKY 2DZC8 9K 98 98 27 USA7-Nem-€342.89
KNIPEX 9K 98 98 21 US szigetelt szerszámkészlet 5 részes | AB9MLH 2DZD8 9K 98 98 21 USA5-Nem-€216.13
KNIPEX 9K 98 98 26 USA szigetelt szerszámkészlet 7 részes | AB9MLJ 2DZD9 9K 98 98 26 USA7-Nem-€465.97
KNIPEX 9K 98 98 31 US szigetelt szerszámkészlet 10 részes | AB9MLK 2DZE1 9K 98 98 31 USA10-Nem-€510.39
KNIPEX 9K 00 80 03 US szigetelt szerszámkészlet 13 részes | AD6HHY 45J343 9K 00 80 03 USA13-Igen-€691.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KNIPEX 9K 98 98 20 US szigetelt szerszámkészlet 5 részes
€230.60 /Mértékegység