Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KNIPEX 9K 98 98 27 US szigetelt szerszámkészlet 7 részes | AB9MKY 2DZC8

KNIPEX 9K 98 98 27 US szigetelt szerszámkészlet 7 részes

Raktáron
Tétel: AB9MKY Modell: 9K 98 98 27 USKereszthivatkozás: 2DZC8
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
€342.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt szerszámkészlet
Max. Használja a Feszültséget1000 VAC
Darabszám7
Fogókkal együttÁtlós vágó 8", nagy áttételű kombinált fogó 9", hosszú orrú fogó 8", vízdugós fogó 10"
védi1000 V-ig terjedő áramütés ellen
Csavarhúzók mellékelve(2) Réselt csavarhúzók: 5/32 "x 4", 1/4 "x 6", Phillips csavarhúzó # 2
SzerszámtárolóNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.77
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)31.5
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód8206000000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellDarabszámAljzatok tartoznakSzerszámtárolóKulcsok mellékelveÁr
KNIPEX 98 99 12 szigetelt szerszámkészlet 26 részes 1/2 hüvelyk | AA2FRB 10G352 +98 99 12 XNUMX26(7) 1/2" Dr 6 pt. Aljzatok: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mmIgen(7) Nyitott végű csavarkulcsok: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm€1,819.34
KNIPEX 98 99 13 szigetelt szerszámkészlet 15 részes | AA2FRC 10G353 +98 99 13 XNUMX15-Igen(5) Nyitott végű csavarkulcsok: 10, 13, 14, 17, 19 mm€1,099.48
KNIPEX 9K 98 98 20 USA szigetelt szerszámkészlet 5 részes | AA2FTB 10G375 9K 98 98 20 USA5-Igen-€230.60
KNIPEX 9K 98 98 21 US szigetelt szerszámkészlet 5 részes | AB9MLH 2DZD8 9K 98 98 21 USA5-Nem-€216.13
KNIPEX 9K 98 98 26 USA szigetelt szerszámkészlet 7 részes | AB9MLJ 2DZD9 9K 98 98 26 USA7-Nem-€465.97
KNIPEX 9K 98 98 31 US szigetelt szerszámkészlet 10 részes | AB9MLK 2DZE1 9K 98 98 31 USA10-Nem-€510.39
KNIPEX 9K 00 80 03 US szigetelt szerszámkészlet 13 részes | AD6HHY 45J343 9K 00 80 03 USA13-Igen-€691.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KNIPEX 9K 98 98 27 US szigetelt szerszámkészlet 7 részes
€342.89 /Mértékegység