Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KNIPEX 98 99 12 szigetelt szerszámkészlet 26 részes 1/2 hüvelyk | AA2FRB 10G352

KNIPEX 98 99 12 Szigetelt szerszámkészlet 26 részes 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA2FRB Modell: 98 99 12Kereszthivatkozás: 10G352
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
€1,819.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt szerszámkészlet
Meghajtó mérete1 / 2 "
Max. Használja a Feszültséget1000 VAC
Darabszám26
Fogókkal együttKombinált fogó 8", átlós vágó 6-1/4"
védi1000 V-ig terjedő áramütés ellen
Csavarhúzók mellékelve(4) Réselt csavarhúzók: 2.5, 3.5, 4, 5.5 mm, (3) Phillips csavarhúzók: # 00, # 1, # 2
Aljzatok tartoznak(7) 1/2" Dr 6 pt. Aljzatok: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm
SzerszámtárolóIgen
Szerszám tároló típusa tartalmazzaÜgy
Kulcsok mellékelve(7) Nyitott végű csavarkulcsok: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.76
Hajó magassága (cm)45.01
Hajó hossza (cm)8.31
Hajószélesség (cm)32.51
HS-kód8206000000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellDarabszámAljzatok tartoznakSzerszámtárolóKulcsok mellékelveÁr
KNIPEX 98 99 13 szigetelt szerszámkészlet 15 részes | AA2FRC 10G353 +98 99 13 XNUMX15-Igen(5) Nyitott végű csavarkulcsok: 10, 13, 14, 17, 19 mm€1,099.48
KNIPEX 9K 98 98 20 USA szigetelt szerszámkészlet 5 részes | AA2FTB 10G375 9K 98 98 20 USA5-Igen-€230.60
KNIPEX 9K 98 98 27 US szigetelt szerszámkészlet 7 részes | AB9MKY 2DZC8 9K 98 98 27 USA7-Nem-€342.89
KNIPEX 9K 98 98 21 US szigetelt szerszámkészlet 5 részes | AB9MLH 2DZD8 9K 98 98 21 USA5-Nem-€216.13
KNIPEX 9K 98 98 26 USA szigetelt szerszámkészlet 7 részes | AB9MLJ 2DZD9 9K 98 98 26 USA7-Nem-€465.97
KNIPEX 9K 98 98 31 US szigetelt szerszámkészlet 10 részes | AB9MLK 2DZE1 9K 98 98 31 USA10-Nem-€510.39
KNIPEX 9K 00 80 03 US szigetelt szerszámkészlet 13 részes | AD6HHY 45J343 9K 00 80 03 USA13-Igen-€691.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KNIPEX 98 99 12 Szigetelt szerszámkészlet 26 részes 1/2 hüvelyk
€1,819.34 /Mértékegység