KNIPEX Szigetelt szerszámkészlet


Szűrő
Meghajtó mérete: 1 / 2 " , Max. Használati feszültség: 1000 VAC
StílusModellDarabszámAljzatok tartoznakSzerszámtárolóKulcsok mellékelveÁr (ÁFA nélkül)
A
9K 98 98 20 USA
5-Igen-€230.60
B
9K 98 98 21 USA
5-Nem-€216.13
C
9K 98 98 27 USA
7-Nem-€342.89
D
9K 98 98 26 USA
7-Nem-€465.97
E
9K 98 98 31 USA
10-Nem-€510.39
F
9K 00 80 03 USA
13-Igen-€691.25
G
+98 99 13 XNUMX
15-Igen(5) Nyitott végű csavarkulcsok: 10, 13, 14, 17, 19 mm€1,099.47
H
+98 99 11 XNUMX
17(7) 1/2" Dr 12 pt. Aljzatok: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mmIgen-€1,576.98
I
+98 99 12 XNUMX
26(7) 1/2" Dr 6 pt. Aljzatok: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mmIgen(7) Nyitott végű csavarkulcsok: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm€1,819.34

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?