POLYSCIENCE Benchtop Chill modern kivitelű szivattyú


Szűrő
Pontosság: +/- 0.1 C fok , AC erősítők: 12 , Megfelelőség: CSA, CE , Teljes szélesség: 10 " , Teljesítmény értékelése: Szivattyú típusa: Centrifugális , Temp. Ellenőrzés: IGEN , Feszültség (AC): 120V / 60Hz
StílusModellKapacitásÁramlási sebességTeljes magasságTemp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
A
LM61MX1LB10C
Hűtési teljesítmény @ 20 C fokon: 42013.2 lpm17 "-10 foktól 30 fokig€8,960.74
B
MM71MX1LB10C
Hűtési teljesítmény @ 20 C fokon: 43513.2 lpm17 "-5 foktól 50 fokig€7,689.05
C
MM71GX1LB10C
Hűtési teljesítmény @ 20 C fokon: 4607.9 lpm17 "-5 foktól 50 fokig€6,941.12
D
LM61GX1LB10C
Hűtési teljesítmény @ 20 C fokon: 5607.9 lpm17 "-10 foktól 30 fokig€7,031.39
E
LS51M11LB10C
Hűtési teljesítmény @ 20 C fokon: 116014.8 lpm19 "-20 foktól 40 fokig€8,539.82

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?