Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KLEIN TOOLS D203-7C hosszú orrfogó, 7-3/16 hüvelyk hossz, 2-7/16 hüvelyk pofahossz | AB9HTX 2DEW5 / 71026-1

KLEIN TOOLS D203-7C hosszú orrfogó, 7-3/16 hüvelyk hosszúság, 2-7/16 hüvelyk pofahossz

Raktáron
Tétel: AB9HTX Típus: D203-7CKereszthivatkozás: 2DEW5 / 71026-1
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
€69.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHosszú orr fogók
Vágási kapacitás / anyagRézdrót
Kezelje a színtSárga
Fogantyú típusatompított
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza2.437 "
Állkapocs típusFogazott
Pofaszélesség11 / 16 "
AnyagAcél
Max. Állkapocsnyitás1.25 "
Nem parkolNem
Teljes hossz7.187 "
Tavaszi visszatérésIgen
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp szélessége1 / 16 "
FeszültségértékelésEgyik sem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8203206030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Orr alakú (egyenes)
    • Oldalsó vágó (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellTavaszi visszatérésVágási kapacitás / anyagKezelje a színtTipp szélességeFogantyú típusaTételÁllkapocs hosszaPofaszélességÁr
KLEIN TOOLS J203-8N hosszú orrfogó, 8-9/16 hüvelyk hossz, 2-5/16 hüvelyk pofahossz | AD2AGF 3LY17 / 72112-0 J203-8NNem12 AWG rézhuzalFekete sárga1 / 8 "ergonomikusHosszú orr fogók2 5 / 16 "1"€93.15
KLEIN TOOLS D307-51/2C hosszú fogó, vékony, 1/32 hüvelykes átmérőjű, 5 hüvelykes | CF3QJY 71224-1 D307-51 / 2C-----Hosszú orr fogók--€67.09
KLEIN TOOLS 203-8-EINS hosszú orrfogó, szigetelt, ESD-biztos, 1 hüvelykes max. pofanyílás, 8 3/4 hüvelykes teljes hossz | CR7EUA 58UR90 203-8-EINS-----Hosszú orrfogó--€145.45
KLEIN TOOLS 203-6-EINS hosszú orrú fogó, oldalt vágó vékony, 6 hüvelykes | CR7EUB 58UR88 203-6-EINS-----Hosszú orr fogók--€113.74
KLEIN TOOLS 203-7-EINS hosszú orrú fogó, oldalt vágó vékony, 7 hüvelykes | CR7EUC 58UR89 203-7-EINS-----Hosszú orr fogók--€126.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KLEIN TOOLS D203-7C hosszú orrfogó, 7-3/16 hüvelyk hosszúság, 2-7/16 hüvelyk pofahossz
€69.73 /Mértékegység