Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KLEIN TOOLS J203-8N hosszú orrfogó, 8-9/16 hüvelyk hossz, 2-5/16 hüvelyk pofahossz | AD2AGF 3LY17 / 72112-0

KLEIN TOOLS J203-8N hosszú orrfogó, 8-9/16 hüvelyk hosszúság, 2-5/16 hüvelyk pofahossz

Raktáron
Tétel: AD2AGF Típus: J203-8NKereszthivatkozás: 3LY17 / 72112-0

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€93.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHosszú orr fogók
Vágási kapacitás / anyag12 AWG rézhuzal
Kezelje a színtFekete sárga
Fogantyú típusaergonomikus
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza2 5 / 16 "
Állkapocs típusFogazott
Pofaszélesség1"
AnyagAcél
Max. Állkapocsnyitás1.25 "
Nem parkolNem
Teljes hossz8 9 / 16 "
Tavaszi visszatérésNem
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp szélessége1 / 8 "
FeszültségértékelésEgyik sem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód8203206030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Orr alakú (egyenes)
    • Oldalsó vágó (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellTavaszi visszatérésVágási kapacitás / anyagKezelje a színtTipp szélességeFogantyú típusaTételÁllkapocs hosszaPofaszélességÁr
KLEIN TOOLS D203-7C hosszú orrfogó, 7-3/16 hüvelyk hossz, 2-7/16 hüvelyk pofahossz | AB9HTX 2DEW5 / 71026-1 D203-7CIgenRézdrótSárga1 / 16 "tompítottHosszú orr fogók2.437 "11 / 16 "€69.73
KLEIN TOOLS D307-51/2C hosszú fogó, vékony, 1/32 hüvelykes átmérőjű, 5 hüvelykes | CF3QJY 71224-1 D307-51 / 2C-----Hosszú orr fogók--€67.09
KLEIN TOOLS 203-8-EINS hosszú orrfogó, szigetelt, ESD-biztos, 1 hüvelykes max. pofanyílás, 8 3/4 hüvelykes teljes hossz | CR7EUA 58UR90 203-8-EINS-----Hosszú orrfogó--€145.45
KLEIN TOOLS 203-6-EINS hosszú orrú fogó, oldalt vágó vékony, 6 hüvelykes | CR7EUB 58UR88 203-6-EINS-----Hosszú orr fogók--€113.74
KLEIN TOOLS 203-7-EINS hosszú orrú fogó, oldalt vágó vékony, 7 hüvelykes | CR7EUC 58UR89 203-7-EINS-----Hosszú orr fogók--€126.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KLEIN TOOLS J203-8N hosszú orrfogó, 8-9/16 hüvelyk hosszúság, 2-5/16 hüvelyk pofahossz
€93.15 /Mértékegység