Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KLEIN TOOLS 602-7-INS szigetelt csavarhúzó, hornyolt, 5/16 x 12-3/8 hüvelyk méretű | AD6RCL 49C228 / 85331-9

KLEIN TOOLS 602-7-INS szigetelt csavarhúzó, hornyolt, 5/16 x 12-3/8 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AD6RCL Modell: 602-7-INSKereszthivatkozás: 49C228 / 85331-9
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
€58.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt csavarhúzó
befejezSzigetelt szár, fekete-oxid hegy
Fogantyú kialakításaPárna markolat
FogantyúAcetát párnafogantyúval
Teljes hossz12.375 "
A szár hossza7"
Szár anyagaAcél
Szár alakjaRound
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp mérete5 / 16 "
Tipp stílusKeystone réselt
Tippstílus csoportRéselt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)38.35
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8205400000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúTeljes hosszA szár hosszaTipp méreteTipp stílusTippstílus csoportÁr
KLEIN TOOLS 603-4-INS szigetelt csavarhúzó, Phillips, profilozott, méret #2 x 4 | AB2NWR 1N056 / 85037-0 603-4 INSAcetát párnafogantyúval8 5 / 16 "4"#2PhillipsPhillips / Crosspoint€51.46
KLEIN TOOLS 612-4-INS szigetelt csavarhúzó, réselt, mérete 1/8 x 7-3/4 hüvelyk | AD6RCH 49C225 / 32219-8 612-4 INSAcetát párnafogantyúval7.75 "4"1 / 8 "Szekrény tippRéselt€43.96
KLEIN TOOLS 601-7-INS szigetelt csavarhúzó, hornyolt, mérete 3/16 x 10-3/4 hüvelyk | AD6RCJ 49C226 / 85329-6 601-7 INSAcetát párnafogantyúval10.75 "7"3 / 16 "Keystone réseltRéselt€49.63
KLEIN TOOLS 605-7-INS szigetelt csavarhúzó, réselt, mérete 1/4 x 11-5/16 hüvelyk | AD6RCK 49C227 / 85330-2 605-7 INSAcetát párnafogantyúval11 5 / 16 "7"1 / 4 "Keystone réseltRéselt€51.32
KLEIN TOOLS 602-8-INS szigetelt csavarhúzó, réselt, 3/8 x 13-3/8 hüvelyk méretű | AD6RCM 49C229 / 85332-6 602-8 INSAcetát párnafogantyúval13.375 "8"3 / 8 "Keystone réseltRéselt€69.83
KLEIN TOOLS 633-4-INS szigetelt csavarhúzó, Phillips #1, szárhossz 7-3/4 hüvelyk | AD6RCN 49C230 / 85333-3 633-4 INSAcetát párnafogantyúval7.75 "4"#1PhillipsPhillips / Crosspoint€45.38
KLEIN TOOLS 603-7-INS szigetelt csavarhúzó, Phillips #2, szár hossza 11-5/16 hüvelyk | AD6RCP 49C231 / 85334-0 603-7 INSAcetát párnafogantyúval11 5 / 16 "7"#2PhillipsPhillips / Crosspoint€55.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KLEIN TOOLS 602-7-INS szigetelt csavarhúzó, hornyolt, 5/16 x 12-3/8 hüvelykes méret
€58.64 /Mértékegység