Klein Tools 603-4 hüvelykes | 85037-0 | 1n056 | Szigetelt csavarhúzó, Phillips, profilozott, #2 X 4 | Magyarország
Lapos szállítás

sima szállítás € 24,99 + TVA

KLEIN TOOLS 603-4-INS szigetelt csavarhúzó, Phillips, profilozott, méret #2 x 4 | AB2NWR 1N056 / 85037-0

KLEIN TOOLS 603-4-INS 85037-0 szigetelt csavarhúzó, Phillips, profilozott, 2 x 4 méret

Cikkszám: AB2NWR Modell: 603-4 INSKereszthivatkozás: 1N056 / 85037-0
Raktáron

Szerezd meg Kedd, január 28

Átlagos szállítás 24,99 € + TVA A 24,99 kg-nál kisebb össztömegű megrendelésekre 10 € sima szállítás vonatkozik. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

€42.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt csavarhúzó
befejezSzigetelt szár, fekete-oxid hegy
Fogantyú kialakításaPárna markolat
FogantyúAcetát párnafogantyúval
Teljes hossz8 5 / 16 "
A szár hossza4"
Szár anyagaAcél
Szár alakjaRound
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp mérete#2
Tipp stílusPhillips
Tippstílus csoportPhillips / Crosspoint

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)32.39
Hajószélesség (cm)17.02
HS-kód8205400000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszA szár hosszaTipp méreteÁr
KLEIN TOOLS 633-4-INS szigetelt csavarhúzó, Phillips #1, szárhossz 7-3/4 hüvelyk | AD6RCN 49C230 / 85333-3 633-4 INS7.75 "4"#1€37.84
KLEIN TOOLS 603-7-INS szigetelt csavarhúzó, Phillips #2, szár hossza 11-5/16 hüvelyk | AD6RCP 49C231 / 85334-0 603-7 INS11 5 / 16 "7"#2€46.43
KLEIN TOOLS 633-7-INS szigetelt csavarhúzó, Phillips #3, szár hossza 12-3/8 hüvelyk | AD6RCQ 49C232 / 85335-7 633-7 INS12.375 "7"#3€50.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KLEIN TOOLS 603-4-INS 85037-0 szigetelt csavarhúzó, Phillips, profilozott, 2 x 4 méret
€42.96 /Mértékegység