Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KLEIN TOOLS 5539BLU cipzáras táska, 10 x 3-1/2 x 8 hüvelykes méret | AC6VTH 36L274 / 55261-8

KLEIN TOOLS 5539BLU cipzáras táska, 10 x 3-1/2 x 8 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AC6VTH Modell: 5539BLUKereszthivatkozás: 36L274 / 55261-8
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
€32.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCipzáros táska
AlapanyagVászon
Záró típusCipzár
színekKék
Mélység3.5 "
Magasság8"
Anyag# 8 vászon
Belső zsebek száma0
Külső zsebek száma0
Darabszám1
Zsebek száma1
Teljes mélység3.5 "
Teljes magasság8"
Teljes szélesség10 "
Tipikus táska- vagy poggyászfelhordásÁltalános rendeltetésű
Szélesség10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1372
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)13.65
HS-kód4202926091
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességAlapanyagszínekSzélességMélységMagasságAnyagTeljes mélységÁr
KLEIN TOOLS 5139L cipzáras táska, 12-1/2 x 1 x 7 hüvelykes, 1 zsebes | AB9HYJ 2DFT2 / 55332-5 5139L12.5 "Bőrbarna12.5 "1"7"Felső szemű bőr1"€89.09
KLEIN TOOLS 5139C cipzáras táska, méret 12-1/2 x 1 x 7 hüvelyk, 1 zseb | AB9JEH 2DGT8 / 53013-5 5139C12.5 "VászonÁlcázás12.5 "1"7"Cordura (R) nejlon1"€28.25
KLEIN TOOLS 5139PAD cipzáras táska, 12-1/2 x 12-1/2 x 7 hüvelykes méret | AC6VRU 36L258 / 55265-6 5139PAD12.5 "VászonFekete12.5 "1"7"Cordura (R) nejlon1"€31.08
KLEIN TOOLS 5539NAT cipzáras táska, 10 x 3-1/2 x 8 hüvelykes méret | AC6VTE 36L271 / 55263-2 5539NAT10 "VászonTermészetes10 "3.5 "8"# 8 vászon3.5 "€31.75
KLEIN TOOLS 5539YEL cipzáras táska, 10 x 3-1/2 x 8 hüvelykes méret | AC6VTF 36L272 / 55262-5 5539 YEL10 "VászonSárga10 "3.5 "8"# 8 vászon3.5 "€32.19
KLEIN TOOLS 5539RED cipzáras táska, 10 x 3-1/2 x 8 hüvelykes méret | AC6VTK 36L279 / 55260-1 5539RED10 "VászonPiros10 "3.5 "8"# 8 vászon3.5 "€31.13
KLEIN TOOLS 5139 cipzáras táska, 7 x 12-1/2 x 12-1/2 hüvelyk, 1 zseb | AE4LQD 5LL48 / 55333-2 513912.5 "Pamut vászonfehér12.5 "1"7"# 10 vászon1"€25.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KLEIN TOOLS 5539BLU cipzáras táska, 10 x 3-1/2 x 8 hüvelykes méret
€32.23 /Mértékegység