EATON BRAFGF sorozatú dugaszolható megszakítók


Az Eaton BRAFGF sorozatú dugaszolható megszakítók ideálisak a túlfeszültség elleni védelemhez, hatékony hibaelhárítással az ipari központokban, motorvezérlő központokban és áramelosztó panelekben.

Szűrő
Frame Type: BR , Pólusok száma: 1 , Feszültség: 120 / 240V
StílusModellerősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A
BRAFGF115
15€128.13
ajánlatkérés
A
BRAFGF120
20€136.35
ajánlatkérés

BRAFGF sorozatú dugaszolható megszakítók

Az Eaton BRAFGF sorozatú dugaszolható megszakítók védik az ipari vezérlőpaneleket, a motorvezérlő központokat és az áramelosztó paneleket a túlfeszültség ellen. Ezek a megszakítók diagnosztikai kioldási kódokat kínálnak a túlterhelések és összetett események azonosítására az egyszerű hibaelhárítás érdekében. LED-ekkel és átlátszó TESZT gombbal rendelkeznek a kioldási kódok egyszerű leolvasásához. Ezek a megszakítók terepi alaphelyzetbe állítás funkcióval rendelkeznek a kioldási előzmények kiküszöbölésére, így biztosítva a legutóbbi kioldások pontos jelzését és rugalmasságot a hibaelhárítás során. Ezek az alacsony fogyasztású megszakítók csökkentik a környező területek hőtermelését, csökkentik a visszahívások szükségességét és javítják az általános hatékonyságot.

Jellemzők

  • Az Eaton BRAFGF sorozatú dugaszolható megszakítók diagnosztikai kioldási kódokkal rendelkeznek a túlterhelésekhez és az összetett eseményekhez, így egyszerű hibaelhárítást tesznek lehetővé a karbantartás során.
  • LED-ekkel és átlátszó TESZT gombbal vannak felszerelve a kioldási kódok egyszerű leolvasásához.
  • Az egységek terepi visszaállítási funkciója kiküszöböli az utazási előzményeket, így a hibaelhárítás során rugalmasan jelzi a legutóbbi utazást.
  • Ezek az alacsony fogyasztású megszakítók minimalizálják a hőtermelést a környezeti területeken, hogy csökkentsék a nem kívánt visszahívásokat.

Szabványok és jóváhagyások

  • UL

Gyakran ismételt kérdések

Az Eaton BRAFGF sorozatú dugaszolható megszakítók önteszttel rendelkeznek?

Igen, az elektronikus alkatrészek folyamatos önellenőrzésével rendelkeznek a hibák korai felismerése érdekében.

Hány kioldási kódja van ezeknek a dugaszolható megszakítóknak?

Hat egyedi utazási kód.

Mi a jelentősége az Eaton BRAFGF sorozatú dugaszolható megszakítók rövid test konfigurációjának?

Rövid karosszéria-konfigurációval rendelkeznek az egyszerű telepítés érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?