Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY PTS-1.90-750-321 hőre zsugorodó huzalhüvelyek - 500 db-os csomag | AD9YGH 4VT55

BRADY PTS-1.90-750-321 hőre zsugorodó huzalhüvelyek – 500 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD9YGH Modell: PTS-1.90-750-321Kereszthivatkozás: 4VT55

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€864.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőzsugor huzalhüvelyek
színekfehér
Címkék tekercsenként500
Anyagpoliolefin
Szélesség1 8 / 9 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód3919102055
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagSzélességÁr
BRADY PTS-1.90-500-321 hőre zsugorodó huzalhüvelyek 1-8/9 hüvelyk szélesség | AD9YGG 4VT54 PTS-1.90-500-321Hőre zsugorodó poliolefin1.9 "€1,579.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY PTS-1.90-750-321 hőre zsugorodó huzalhüvelyek – 500 db-os csomag
€864.52 /Mértékegység