Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 7408-3C Pipe Marker Sodium Hypochlorite | AH2CHT 24VG76

BRADY 7408-3C Pipe Marker Sodium Hypochlorite

Raktáron
Tétel: AH2CHT Modell: 7408-3CKereszthivatkozás: 24VG76

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€22.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
RagasztóanyagIgen
Háttérszínnarancs
Karakter magasság1 / 2 "
Illeszkedik a cső OD-hoz3/4 "és kisebb
Magasság2.25 "
Beltéri / kültéri használatBeltéri / kültéri
NyelvAngol
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként1
AnyagVinyl
Üzemi hőm. Hatótávolság0 fok F
Szélesség2.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)6.22
Hajó hossza (cm)1.78
Hajószélesség (cm)37.59
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 5761-HPHV csőjelző 8 hüvelykes vagy nagyobb nátrium-hipoklorit | AA6MYV 14H976 5761 HPVSárga8 "és nagyobb4.25 "Strap-On-Poliészter fölött laminált üvegszálas műanyag hordozó32 "€71.22
BRADY 5761-I Csőjelölő nátrium-hipoklorit sárga | AA6MYW 14H977 5761-ISárga1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter8"€21.34
BRADY 5761-II csőjelölő nátrium-hipoklorit sárga | AA6MYX 14H978 II-5761Sárga2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter12 "€30.23
BRADY 5761-O csőjelző nátrium-hipoklorit 1/2 - 1-3 / 8 | AA6MYY 14H979 5761-OSárga1/2 to 1-3/8"5"Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter8"€16.58
BRADY 4124-B csőjelölő nátrium-hipoklorit sárga | AE3ZJP 5GXW5 4124-BSárga1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap7 / 8 "€32.67
BRADY 4362-A csőjelző nátrium-hipoklorit 3/4-től 1-3 / 8-ig | AE3ZTE 5GYG8 4362-Anarancs3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap13 / 16 "€30.59
BRADY 4124-C csőjelző nátrium-hipoklorit sárga | AE4KDM 5LDV4 4124-CSárga2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap2"€25.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 7408-3C Pipe Marker Sodium Hypochlorite
€22.97 /Mértékegység