KIPP

A márka kiterjedt termékkatalógusa gombok, fogantyúk, bütyökkar fogantyúi, zsanérok, csőcsatlakozók és egyebek. A KIPP állítható fogantyúcsaládja klasszikus labdákat és modern dizájnt tartalmaz, bütykös karokkal a fáradtságmentes működés érdekében. A feszítő karok Úgy tervezték, hogy fogantyúkkal működjenek olyan műveleteknél, ahol a szoros távolságok korlátozzák a fogantyú elfordulását. Ezek a karok acél/műanyag konstrukciójú fogantyúval rendelkeznek, fekete oxid bevonattal a korrózióállóság és a további szilárdság érdekében. Különböző hüvelykes méretekben is kaphatók, 0 foktól 5 fokig forgatható fogantyúkkal.

Lásd: További információk

Kérjen árajánlatot

Termék kategóriák

KIPP kézi gombok és kerekek

Kézi gombok és kerekekRoHS-kompatibilis bütykös karok és fogantyúk Ideális szerszámozáshoz, munkatartáshoz és a terméken történő beállításhoz(3731 termék)

KIPP CAM fogantyúk

CAM fogantyúkFogantyúk / gombok / kézikerekek rögzítéshez, befogáshoz és kézi tengelyforgatáshoz(385 termék)

KIPP dugattyúk

Dugattyúk(728 termék)

KIPP hatlapfejű csavarok

Hatlapfejű kupakok(553 termék)

KIPP szorítószerszámok

Szorító eszközök(415 termék)

KIPP pneumatikus megfogók

Pneumatikus markolók(247 termék)

KIPP gépcsavarok

Gépcsavarok(120 termék)

KIPP irányzó csatlakozók

Látódugók(52 termék)

KIPP olajszintmérők

Olajszintmérők(19 termék)

KIPP szárnyas anyák

Szárnyas anyák(10 termék)

KIPP lapos alátétek

Lapos alátétek(8 termék)

KIPP polcok

Polcok(7 termék)

KIPP aljzatok

Aljzatok(6 termék)

KIPP recés gombok

Bordázott gombok(5 termék)

Fontolható dolgok

Szállítás

Ezek a Kipp termékek a kicsitől a nagy méretig terjednek. Előfordulhat, hogy gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek megsérülhetnek a szállítás során. Ezért a márka áruit futárszállítással és légi szállítással szállítják a minimális állásidő érdekében.

Kippről

A márka kiterjedt termékkatalógusa gombok, fogantyúk, bütyökkar fogantyúi, zsanérok, csőcsatlakozók és egyebek. A KIPP állítható fogantyúcsaládja klasszikus labdákat és modern dizájnt tartalmaz, bütykös karokkal a fáradtságmentes működés érdekében. A feszítő karok Úgy tervezték, hogy fogantyúkkal működjenek olyan műveleteknél, ahol a szoros távolságok korlátozzák a fogantyú elfordulását. Ezek a karok acél/műanyag konstrukciójú fogantyúval rendelkeznek, fekete oxid bevonattal a korrózióállóság és a további szilárdság érdekében. Különböző hüvelykes méretekben is kaphatók, 0 foktól 5 fokig forgatható fogantyúkkal.

Főbb kereskedelmi nevek

Cső alakú fogantyúk, szén

Cső alakú fogantyúk, szén

Ezeket a kiváló minőségű fogantyúkat lakberendezési tárgyakhoz, látványszerkezetekhez vagy belső felszerelésekhez tervezték. Karbon konstrukciójuk a kiváló tartósság, a rozsdamentes acél végsapkák pedig a korrózióállóság érdekében.

Húzó fogantyúk, Levehető

Húzó fogantyúk, Levehető

Ezek a Kipp fogantyúk szerelőlapok kézi szállítására alkalmasak lámpatest- és gépgyártásban. A pozicionálás után egyszerűen leválaszthatók. Megakadályozzák a raklap kontúrjának interferenciáját, és 112-350 mm-es méretben kaphatók.

Cső alakú fogantyúk, kompakt

Cső alakú fogantyúk, kompakt

Ezeket a kilincseket gépajtókhoz tervezték, és szabadalmaztatott rögzítési rendszerrel rendelkeznek, amely lehetővé teszi a hátulról történő rögzítést. Alumíniumból készültek, így könnyűek és robusztusak, hogy megfeleljenek a gép igényeinek.

Star markolat

Star markolat

Ezek a biopolimer fogantyúk kiváló mechanikai stabilitást tesznek lehetővé kültéri alkalmazásokhoz, és kézi műveleteket tesznek lehetővé szerelvényeken, gépeken és hasonló egységeken. Ezek a fogantyúk ellenállnak az erős savaknak, és rövid távú ellenállást biztosítanak az alkohollal, üzemanyaggal, zsírral és ásványolajjal szemben.

Kipp versenyelőnyök

SYMPAtouch szorítókarok

SYMPAtouch szorítókarok

A SYMPAtouch szorítókarok puha, csúszásmentes anyagból készülnek, amely üvegszállal megerősített műanyagból és hőre lágyuló elasztomerből áll az optimális fogási stabilitás és biztonság érdekében. Zárt kialakításúak, amely kiváló védelmet nyújt a szennyeződések ellen. Nyomógombbal is fel vannak szerelve, amely javítja a kioldást, és lehetővé teszi a fogantyú számára ...

könnyen használható legyen.

Gyakran ismételt kérdések

Mik azok a szorítókarok?

A szorítókarok olyan mechanikus eszközök, amelyek lehetővé teszik a csavarok optimális meghúzását és lazítását a kar elfordításával, így kiküszöböli a szerszámhasználatot.

Mi a funkciója a recézett gomboknak?

A recézett gombok kiváló ergonómiát és biztonságos fogást biztosítanak a felhasználó kezében manőverezés közben.

Mire jó a biopolimer?

A biopolimereket élő szervezetek, például növények vagy mikrobák állítják elő, és a szintetikus biopolimerekhez képest felhasználóbarátak, költséghatékonyak és megújulóak. A biopolimerek néhány példája a kollagén, zselatin, cellulóz, keményítő, alginát és selyemfibroin.