Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K1361.1308 Plastic Insert, Petp, 16 mm Socket Size, 21.5 mm Length, Din/Fda/Rohs | CR7CCA 802KV1

KIPP K1361.1308 Műanyag betét, Petp, 16 mm-es aljzatméret, 21.5 mm hosszú, Din/Fda/Rohs

Raktáron
Tétel: CR7CCA Modell: K1361.1308Kereszthivatkozás: 802KV1

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€26.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételbetétlap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0027
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
KIPP K0385.10105 Hátra szerelhető betét gyémánt felülettel, 10 mm átmérőjű, M5, 10 mm magasságú, csiszolószemcse | CR7BUR 801X67 K0385.10105betétlap€35.15
KIPP K0385.10125 Hátra szerelhető betét gyémánt felülettel, 10 mm átmérőjű, M5, 12 mm magasságú, csiszolószemcse | CR7BUT 801X72 K0385.10125betétlap€38.08
KIPP K0385.12105 Hátra szerelhető betét gyémánt felülettel, 12 mm átmérőjű, M5, 10 mm magasságú, csiszolószemcse | CR7BUU 801XC6 K0385.12105betétlap€40.24
KIPP K0385.16105 Hátra szerelhető betét gyémánt felülettel, 16 mm átmérőjű, M6, 10 mm magasságú, csiszolószemcse | CR7BUV 801XE9 K0385.16105betétlap€50.81
KIPP K0385.16125 Hátra szerelhető betét gyémánt felülettel, 16 mm átmérőjű, M6, 12 mm magasságú, csiszolószemcse | CR7BUW 801XF4 K0385.16125betétlap€51.36
KIPP K0385.20105 Hátra szerelhető betét gyémánt felülettel, 20 mm átmérőjű, M6, 10 mm magasságú, csiszolószemcse | CR7BUX 801XG0 K0385.20105betétlap€56.81
KIPP K0385.20125 Hátsó rögzítőbetét gyémánt felülettel, 20 mm átmérőjű, M6, 12 mm magasságú, csiszolószemcse | CR7BUY 801XG5 K0385.20125betétlap€57.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K1361.1308 Műanyag betét, Petp, 16 mm-es aljzatméret, 21.5 mm hosszú, Din/Fda/Rohs
€26.98 /Mértékegység