Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0289.710X015 Threaded Gripper w/Flat Pad, Acetal Pad, M10, 15 mm Thread Length, 10 mm Pad Dia | CR7ALW 801YE4

KIPP K0289.710X015 menetes megfogó lapos alátéttel, acetálbetét, M10, 15 mm-es menethossz, 10 mm-es betét átmérő

Raktáron
Tétel: CR7ALW Típus: K0289.710X015Kereszthivatkozás: 801YE4
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
€241.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételpárna

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0297
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
KIPP K0289.510X015 menetes megfogó gyémánt alátéttel, gyémánt szemcsés SS felett, M10, 15 mm-es menethossz | CR7AKT 801YH2 K0289.510X015€261.69
KIPP K0289.510X030 menetes megfogó gyémánt alátéttel, gyémánt szemcsés SS felett, M10, 30 mm-es menethossz | CR7AKU 801YH3 K0289.510X030€264.83
KIPP K0289.510X050 menetes megfogó gyémánt alátéttel, gyémánt szemcsés SS felett, M10, 50 mm-es menethossz | CR7AKV 801YH4 K0289.510X050€267.98
KIPP K0289.512X020 menetes megfogó gyémánt alátéttel, gyémánt szemcsés SS felett, M12, 20 mm-es menethossz | CR7AKW 801YH5 K0289.512X020€288.95
KIPP K0289.512X040 menetes megfogó gyémánt alátéttel, gyémánt szemcsés SS felett, M12, 40 mm-es menethossz | CR7AKX 801YH6 K0289.512X040€292.09
KIPP K0289.512X060 menetes megfogó gyémánt alátéttel, gyémánt szemcsés SS felett, M12, 60 mm-es menethossz | CR7AKY 801YH7 K0289.512X060€293.49
KIPP K0289.516X025 menetes megfogó gyémánt alátéttel, gyémánt szemcsés SS felett, M16, 25 mm-es menethossz | CR7AKZ 801YH8 K0289.516X025€318.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0289.710X015 menetes megfogó lapos alátéttel, acetálbetét, M10, 15 mm-es menethossz, 10 mm-es betét átmérő
€241.43 /Mértékegység