Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0247.0310X20 gömbgomb külső rozsdamentes acél 0.78 2.2 M10 1.34 | AC8QZH 3DCL8

KIPP K0247.0310X20 recézett gomb külső rozsdamentes acél 0.78 2.2 M10 1.34

Raktáron
Tétel: AC8QZH Típus: K0247.0310X20Kereszthivatkozás: 3DCL8

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€11.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRecézett gomb
alkatrészekRozsdamentes acél
Átmérő1.34 "
befejezMatt fekete
Gomb típusaNovo Grip
AnyagHőre lágyuló
Teljes hossz2.2 "
Csavar hossza0.78 "
MenetméretM10
típusKülső szál

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód3926902500
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellalkatrészekTeljes hosszCsavar hosszatípusÁr
KIPP K0247.0310 Ráncos gomb belső rozsdamentes acél 1.42 M10 1.34 | AC8QZG 3DCL7 K0247.0310Rozsdamentes acél1.42 "-Belső szál€10.33
KIPP K0247.0310X40 gömbgomb külső rozsdamentes acél 1.57 2.99 M10 1.34 | AC9GCN 3GFH6 K0247.0310X40Rozsdamentes acél2.99 "1.57 "Külső szál€13.46
KIPP K0247.310 gömbgomb belső 1.42 M10 1.34 | AC9GDD 3GFN2 K0247.310Acél1.42 "-Belső szál€7.21
KIPP K0247.310X20 gömbgomb külső 0.78 2.2 M10 1.34 | AC9GDE 3GFN3 K0247.310X20Acél2.2 "0.78 "Külső szál€7.73
KIPP K0247.310X30 gömbgomb külső 1.18 2.6 M10 1.34 | AC9GDF 3GFN4 K0247.310X30Acél2.6 "1.18 "Külső szál€8.30
KIPP K0247.310X40 gömbgomb külső 1.57 2.99 M10 1.34 | AC9GDG 3GFN5 K0247.310X40Acél2.99 "1.57 "Külső szál€8.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0247.0310X20 recézett gomb külső rozsdamentes acél 0.78 2.2 M10 1.34
€11.83 /Mértékegység