Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0123.3101X30 Állítható fogantyú Modern Design M10 Külső rozsdamentes acél 1.18 3.58 | AC8RLN 3DDY6

KIPP K0123.3101X30 Állítható fogantyú Modern design M10 külső rozsdamentes acél 1.18 3.58

Raktáron
Tétel: AC8RLN Típus: K0123.3101X30Kereszthivatkozás: 3DDY6

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€52.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható fogantyú
színekFekete szatén
befejezFekete szatén
Magasság3.33 "
Gomb típusaÁllítható fogantyú
Anyagcink
Teljes hossz3.58 "
Csavar hossza1.18 "
Stílusmodern design
MenetméretM10
típusKülső menet, rozsdamentes acél alkatrészek

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.153
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7907006000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellStílusszínekbefejeztípusMagasságGomb típusaAnyagTeljes hosszÁr
KIPP K0122.2101X15 Állítható fogantyú Modern Design M10 Külső 0.59 2.93 | AC8RBF 3DCU8 K0122.2101X15modern designFekete szaténFekete szaténKülső szál2.26 "Állítható fogantyúcink2.93 "€25.57
KIPP K0122.2101X20 Állítható fogantyú Modern Design M10 Külső 0.78 2.93 | AC8RBG 3DCU9 K0122.2101X20modern designFekete szaténFekete szaténKülső szál2.46 "Állítható fogantyúcink2.93 "€25.57
KIPP K0122.2101X25 Állítható fogantyú Modern Design M10 Külső 0.99 2.93 | AC8RBH 3DCV1 K0122.2101X25modern designFekete szaténFekete szaténKülső szál2.66 "Állítható fogantyúcink2.93 "€25.57
KIPP K0122.2101X30 Állítható fogantyú Modern Design M10 Külső 1.18 2.93 | AC8RBJ 3DCV2 K0122.2101X30modern designFekete szaténFekete szaténKülső szál2.85 "Állítható fogantyúcink2.93 "€25.57
KIPP K0122.2101X35 Állítható fogantyú Modern Design M10 Külső 1.38 2.93 | AC8RBK 3DCV3 K0122.2101X35modern designFekete szaténFekete szaténKülső szál3.05 "Állítható fogantyúcink2.93 "€27.18
KIPP K0122.2101X40 Állítható fogantyú Modern Design M10 Külső 1.57 2.93 | AC8RBL 3DCV4 K0122.2101X40modern designFekete szaténFekete szaténKülső szál3.25 "Állítható fogantyúcink2.93 "€27.32
KIPP K0122.2101X45 Állítható fogantyú Modern Design M10 Külső 1.77 2.93 | AC8RBM 3DCV5 K0122.2101X45modern designFekete szaténFekete szaténKülső szál3.45 "Állítható fogantyúcink2.93 "€26.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0123.3101X30 Állítható fogantyú Modern design M10 külső rozsdamentes acél 1.18 3.58
€52.51 /Mértékegység