ADAM EQUIPMENT PT112 Padlómérleg 1000kg/2500 lb. AG9FAE 19YN50

ADAM EQUIPMENT PT112 padlómérleg alap 1000kg/2500 lb.

Raktáron
Tétel: AG9FAE Modell: PT112Kereszthivatkozás: 19YN50

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,498.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadló platform
Alkalmazási módokMérés
Kapacitás1000kg / 2500 lb.
Digitális / mechanikusDigitális
osztások0.2kg / 0.5 lb.
Mértékegységekkg, lb.
Teljes magasság4-5 / 16 "
Teljes hossz47 13 / 64 "
Teljes szélesség47 13 / 64 "
Platform anyagaGyémántgal bevont acél
AlkategóriaÁltalános célú skála
A felületi mélység mérése48 "
Súlyú felületi szélesség48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 81.1944
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)123.01
Hajószélesség (cm)121.92
Származási országCN

Termék részletek:

    • Washdown: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásosztásokÁr
ADAM EQUIPMENT PT312-5 padlómérleg 3000kg/5000 font | AG9FAF 19YN51 PT312-53000kg / 5000 lb.0.5kg / 1 lb.€2,330.16
ADAM EQUIPMENT PT312-10 Padlómérleg 4500kg/10000 lb. AG9FAG 19YN52 PT312-104500kg / 10,000 lb.1kg / 2 lb.€2,331.07
ADAM EQUIPMENT PT112M padlómérleg 1000kg/2500 lb. AG9FAH 19YN53 PT112M1000kg / 2500 lb.0.2kg / 0.5 lb.€2,696.26
ADAM EQUIPMENT PT312-5M padlómérleg alap 3000kg/5000 font | AG9FAJ 19YN54 PT312-5M3000kg / 5000 lb.0.5kg / 1 lb.€2,740.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADAM EQUIPMENT PT112 padlómérleg alap 1000kg/2500 lb.
€2,498.71 /Mértékegység