Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0117.2A31X20 Állítható fogantyú 5/16-18 Külső rozsdamentes acél 0.78 2.93 Fekete | AC9GTL 3GHF7

KIPP K0117.2A31X20 állítható fogantyú 5/16-18 külső rozsdamentes acél 0.78 2.93 fekete

Raktáron
Tétel: AC9GTL Típus: K0117.2A31X20Kereszthivatkozás: 3GHF7

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€44.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható fogantyú
színekFekete szatén
befejezFekete szatén
Magasság2.58 "
Gomb típusaÁllítható fogantyú
Anyagcink
Teljes hossz2.93 "
Csavar hossza0.78 "
StílusKlasszikus labda
Menetméret5 / 16-18
típusKülső menet, rozsdamentes acél alkatrészek

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0855
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód7907006000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTeljes hosszCsavar hosszatípusÁr
KIPP K0117.3A31X40 Állítható fogantyú 5/16-18 Külső rozsdamentes acél 1.57 3.58 Fekete | AC8QZK 3DCN2 K0117.3A31X403.84 "3.58 "1.57 "Külső menet, rozsdamentes acél alkatrészek€54.95
KIPP K0117.3A31X50 Állítható fogantyú 5/16-18 Külső rozsdamentes acél 1.99 3.58 Fekete | AC8QZM 3DCN4 K0117.3A31X504.23 "3.58 "1.99 "Külső menet, rozsdamentes acél alkatrészek€54.57
KIPP K0117.3A31X60 Állítható fogantyú 5/16-18 Külső rozsdamentes acél 2.36 3.58 Fekete | AC8QZP 3DCN6 K0117.3A31X604.63 "3.58 "2.36 "Külső menet, rozsdamentes acél alkatrészek€54.80
KIPP K0117.2A31 Állítható fogantyú 5/16-18 Belső rozsdamentes acél 2.93 1.79 Fekete | AC9GET 3GFU5 K0117.2A311.79 "2.93 "-Belső menet, rozsdamentes acél alkatrészek€42.52
KIPP K0117.3A31 Állítható fogantyú 5/16-18 Belső rozsdamentes acél 3.58 2.26 Fekete | AC9GEW 3GFU8 K0117.3A312.26 "3.58 "-Belső menet, rozsdamentes acél alkatrészek€48.23
KIPP K0117.2A31X15 Állítható fogantyú 5/16-18 Külső rozsdamentes acél 0.59 2.93 Fekete | AC9GTJ 3GHF5 K0117.2A31X152.38 "2.93 "0.59 "Külső menet, rozsdamentes acél alkatrészek€44.83
KIPP K0117.2A31X25 Állítható fogantyú 5/16-18 Külső rozsdamentes acél 0.99 2.93 Fekete | AC9GTN 3GHF9 K0117.2A31X252.78 "2.93 "0.99 "Külső menet, rozsdamentes acél alkatrészek€44.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0117.2A31X20 állítható fogantyú 5/16-18 külső rozsdamentes acél 0.78 2.93 fekete
€44.83 /Mértékegység