Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ LINKH054 Kétvégű menetes csap 1/4-28 alumínium | AB9JVU 2DLZ8

APPROVED VENDOR LINKH054 Kétvégű menetes csap 1/4-28 alumínium

Raktáron
Tétel: AB9JVU Modell: LINKH054Kereszthivatkozás: 2DLZ8
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
€68.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű menetes csap
Osztály2A
befejezEgyszerű
AnyagAlumínium
Min. Szakítószilárdság35,000 psi
Teljes hossz4"
Rockwell KeménységB85-B95
Szár típusaHex
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb bal
Menet hossza (A)1"
Menet hossza (B)1"
Menethossz típusaEgyenlő
Menetméret1 / 4-28
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)0.51
HS-kód7616107030
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR LINKH054 Kétvégű menetes csap 1/4-28 alumínium
€68.14 /Mértékegység