Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0116.5A51X30 Állítható fogantyú 1/2-13 Külső 1.18 4.96 4.29 Fekete | AC9GNL 3GGU5

KIPP K0116.5A51X30 állítható fogantyú 1/2-13 külső 1.18 4.96 4.29 fekete

Raktáron
Tétel: AC9GNL Típus: K0116.5A51X30Kereszthivatkozás: 3GGU5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€43.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható fogantyú
színekFekete szatén
befejezFekete szatén
Magasság4.29 "
Gomb típusaÁllítható fogantyú
Anyagcink
Teljes hossz4.96 "
Csavar hossza1.18 "
StílusKlasszikus labda
Menetméret1 / 2-13
típusKülső szálak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3555
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód7907006000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTeljes hosszCsavar hosszatípusÁr
KIPP K0116.4A51 Állítható fogantyú 1/2-13 Belső 4.29 2.64 Fekete | AC9GED 3GFT1 K0116.4A512.64 "4.29 "-Belső szálak€32.88
KIPP K0116.5A51 Állítható fogantyú 1/2-13 Belső 4.96 3.11 Fekete | AC9GEG 3GFT4 K0116.5A513.11 "4.96 "-Belső szálak€41.01
KIPP K0116.4A51X20 Állítható fogantyú 1/2-13 Külső 0.78 4.29 3.43 Fekete | AC9GMU 3GGR5 K0116.4A51X203.43 "4.29 "0.78 "Külső szálak€34.45
KIPP K0116.4A51X35 Állítható fogantyú 1/2-13 Külső 1.38 4.29 4.02 Fekete | AC9GMV 3GGR8 K0116.4A51X354.02 "4.29 "1.38 "Külső szálak€36.53
KIPP K0116.4A51X40 Állítható fogantyú 1/2-13 Külső 1.57 4.29 4.21 Fekete | AC9GMW 3GGR9 K0116.4A51X404.21 "4.29 "1.57 "Külső szálak€37.21
KIPP K0116.4A51X45 Állítható fogantyú 1/2-13 Külső 1.77 4.29 4.41 Fekete | AC9GMX 3GGT1 K0116.4A51X454.41 "4.29 "1.77 "Külső szálak€37.20
KIPP K0116.4A51X50 állítható fogantyú 1 / 2-13 külső 1.99 4.29 4.61 fekete | AC9GMY 3GGT2 K0116.4A51X504.61 "4.29 "1.99 "Külső szálak€37.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0116.5A51X30 állítható fogantyú 1/2-13 külső 1.18 4.96 4.29 fekete
€43.09 /Mértékegység