Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KILLARK XSX-53 motorindító kapcsoló 20a 3/4 hüvelykes agy 3p | AD9PTF 4TZR9

KILLARK XSX-53 motorindító kapcsoló 20a 3/4 hüvelykes agyak 3p

Raktáron
Tétel: AD9PTF Modell: XSX-53Kereszthivatkozás: 4TZR9

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€1,204.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotorindító
AC erősítők20
Mélység4"
Magasság6"
HP @ 115VDC2
HP @ 3 fázis - 200 V3
HP @ 3 fázis - 230 V3
HP @ 3 fázis - 460-575V5
Hub mérete3 / 4 "
Hub stílusFeed-Thru
Max. Feszültség600
NEMA típus7, 9
Szükséges hőegységek száma3
Pólusok száma3
Indító típusKézikönyv
típusToggle
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.188
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)19.56
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8536504000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Speciális jellemzők: (2) 3/4"-es hub ellentétes végeken

Termékváltozatok

TermékekModellHub méreteSzükséges hőegységek számaPólusok számaSzélességÁr
KILLARK XSX-43 motorindító kapcsoló 20a 1/2 hüvelykes agy 3p | AD9PTD 4TZR7 XSX-431 / 2 "333"€1,159.93
KILLARK XSX-52 motorindító 20a 3/4 hüvelykes agy 2p | AD9PTE 4TZR8 XSX-523 / 4 "123"€755.23
KILLARK XSX-42 motorindító kapcsoló 20a 1/2 hüvelykes agy 2p | AD9PTJ 4TZT3 XSX-421 / 2 "123€604.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KILLARK XSX-53 motorindító kapcsoló 20a 3/4 hüvelykes agyak 3p
€1,204.39 /Mértékegység