KILLARK Motorindító


Szűrő
AC erősítők: 20 , Mélység: 4" , Magasság: 6" , HP @ 1 fázis - 230 V: 2 , HP @ 3 fázis - 230 V: 3 , Hub stílus: Feed-Thru , Max. Feszültség: 600 , Indító típusa: Kézikönyv , Típus: Toggle
StílusModellHub méreteSzükséges hőegységek számaPólusok számaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
XSX-42
1 / 2 "123€604.63
A
XSX-43
1 / 2 "333"€1,159.93
A
XSX-53
3 / 4 "333"€1,204.39
A
XSX-52
3 / 4 "123"€755.23

Motorindító

A Killark motorindítók lehetővé teszik a kis DC vagy AC motorok kézi indítását és leállítását. Öntött rézmentes alumíniumötvözet szerkezetük a fokozott szívósság és kiváló hegeszthetőség érdekében. Ezek a motorindítók rozsdamentes acél tengelyűek, és nyomógombokkal, jelzőlámpákkal és kapcsolókkal együtt kaphatók.
Raptor Supplies ezeket is kínálja kézi motor kapcsoló zsákutcás csomópontokkal.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?