RED HAT Sárgaréz mágnesszelep kézi kezelővel


Szűrő
Test anyaga: Sárgaréz , tekercs szigetelési osztály: F , Elektromos kapcsolatok: 1/2 "vezeték 18" vezetékkel , IP besorolás: 66 , Média: Levegő / inert gáz, könnyű olaj és víz , Tömítés anyaga: NBR , Típus: Levegő, inert gázok, könnyűolaj, víz , Szelep kialakítása: 4-utas / 2-helyzetű
StílusModellSzájnyílás Dia.Középvonal cső KözépméretTérfogat-együtthatóTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességCsőméretFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
8344G070MO
1 / 4 "2.187 "0.804.125 "4.75 "3.125 "1 / 4 "120 VAC€1,260.57
B
8345G001MO
1 / 16 "2.031 "0.094 11 / 16 "2 1 / 16 "3"1 / 4 "120 VAC€782.36
C
EF8345G001MO120/60 110/50DA
1 / 16 "2"0.094 11 / 16 "3"2.5 "1 / 4 "110 / 120 VAC€972.08
A
8344G074MO
3 / 8 "2"1.405"6.125 "3.187 "1 / 2 "110 / 120 VAC€1,507.40
A
8344G027MO
3 / 8 "2"1.404.125 "6 1 / 16 "3.187 "1 / 2 "120 VAC€1,649.82
A
EF8344G074MO120/60 110/50DA
3 / 8 "2"1.405"6.125 "3.187 "1 / 2 "110 / 120 VAC€1,738.68
D
8342G003MS120 / 60DA
3 / 16 "2.5 "0.704.437 "2.625 "2 11 / 16 "3 / 8 "120 VAC€757.81
E
EF8342G003MS120 / 60DA
3 / 16 "2.5 "0.704.437 "2.625 "2 11 / 16 "3 / 8 "120 VAC€962.53
E
EF8342G003PMS120 / 60DA
3 / 16 "2.5 "0.704.437 "2.625 "2 11 / 16 "3 / 8 "120 VAC€1,401.17

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?