REED INSTRUMENTS Digitális ultrahangos vastagságmérők


A REED Instruments digitális ultrahangos vastagságmérői acél, vas, vörösréz, alumínium, cink, kvarcüveg, polietilén és PVC tárgyak vastagságát mérik.

Szűrő
Kijelző: LCD
StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
A
R7900
Digitális ultrahangos vastagságmérő€1,193.69
B
TM-8811
Ultrahangos vastagságmérő€627.47

Működési mechanizmus

  • Helyezze az ultrahangos érzékelőt a mérő szonda aljzataiba.
  • Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot két másodpercig a mérő bekapcsolásához.
  • Az LCD a mérővel kapcsolatos információkat, majd az aktuálisan beállított hangsebességet mutatja.
  • Állítsa be az ultrahang érzékelő frekvenciáját és a hangsebességet (ha szükséges).
  • Vigyen fel csatológélt az anyagra, és helyezze az érzékelőt határozottan a kívánt mérési területhez.
  • Ellenőrizze, hogy megjelenik-e a csatolásjelző, mielőtt leolvassa a mérést az LCD-n.
  • Nyomja meg a „Save” gombot a mérés mentéséhez.

Jellemzők

  • A REED Instruments digitális ultrahangos vastagságmérői nagy LCD-vel rendelkeznek a könnyű megfigyelés érdekében.
  • Alacsony töltöttségjelzővel rendelkeznek, amely figyelmezteti a felhasználókat az akkumulátor állapotára.
  • Ezek a mérőeszközök lehetővé teszik a felhasználók számára a metrikus és a SAE egységek közötti váltást.
  • A mérő úgy van programozva, hogy az akkumulátor élettartamának megőrzése érdekében körülbelül 3 perc inaktivitás után kikapcsoljon.
  • Ezek az egységek a hangsebességet is mutatják, és +/-(0.5% + 0.1 mm) pontossággal rendelkeznek.
  • NÁD 7900 ultrahangos vastagságmérő kétpontos kalibrációval rendelkezik a nagy pontosság érdekében, és akár 500 mérést is képes tárolni.

Kompatibilis kiegészítők

  • NÁD Puha hordtáska: Ez a tok vállszíjjal van felszerelve, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy ezeket a mérőeszközöket könnyen hordozzák különböző helyekre.
  • NÁD Ultrahangos Couplant Gel: Ez a gél ideális a nagyfrekvenciás energia továbbítására az ultrahangos gél és a vizsgált anyag között.

Szabványok és jóváhagyások

  • CE

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan kell mérést végezni hengeres felületeken?

  • Csatlakoztassa az érzékelőt a célanyaghoz.
  • Tegye a vizsgált anyag tengelyirányú vonalát párhuzamosan vagy merőlegesen az érzékelő áthallás közbenső lemezével.
  • Rázza meg az érzékelőt függőlegesen a vizsgált anyag tengelye mentén.
  • A képernyőn megjelenő kijelzések rendszeresen változnak.
  • Használja a minimális leolvasást.

Hogyan mérjük meg a rozsdás anyag vastagságát?

Végezzen többszöri mérést, miközben az érzékelő áthallás közbenső lemezét különböző irányokba forgatja a hibák csökkentése érdekében.

Hogyan lehet fenntartani a REED Instruments ultrahangos mérőeszközeinek szondájának érzékenységét?

  • Az allilgyanta szonda erős használat esetén durva lesz.
  • Simítsa ki a szonda felületét csiszolópapírral, hogy helyreállítsa az érzékenységét.

Mekkora ezeknek a műszereknek a működési hőmérsékleti tartománya?

32-122 fok F.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?