KEYSHAFT 2 7/16 GKS-316-36 Keyed Shaft Diameter 2-7/16 Inch 36 Inch Length 316 Stainless Steel | AC4NDQ 30G052

KEYSHAFT 2 7/16 GKS-316-36 Keyed Shaft Diameter 2-7/16 Inch 36 Inch Length 316 Stainless Steel

Raktáron
Tétel: AC4NDQ Modell: 2 7/16 GKS-316-36Kereszthivatkozás: 30G052

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,189.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcsos tengely
Átmérő2.437 "
Kulcsnyílás5 / 8 "x 5 / 16"
Hossz36 "
Anyag316 Stainless Steel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.58
Hajó magassága (cm)6.2
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)6.2
HS-kód8483105000
Származási országUS

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEYSHAFT 2 7/16 GKS-316-36 Keyed Shaft Diameter 2-7/16 Inch 36 Inch Length 316 Stainless Steel
€1,189.73 /Mértékegység