BUSSMANN KTU sorozatú speciális biztosítékok


Szűrő
AC feszültség besorolása: 600 VAC , Testforma: Patronpengék biztosítékai , Biztosíték mérete / csoport: Limitron , Biztosíték típusa: Gyors ütés , Megszakítási besorolás: 200kA , Mfr. Sorozat: KTU , Szerelési mód: Birtokos , Csomagolás: Tömeg , Terméktípus: Ipari biztosítékok , Megszakítás típusa: Kés él , Típus: általános , Feszültség (AC): 600 VAC
StílusModellJelenlegi minősítésHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
KTU-1350
1.35kA10 3 / 4 "3"€2,410.85
B
KTU-2001
2.001kA--€5,847.96
C
KTU-2400
2.4kA--€4,093.98
B
KTU-2500
2.5kA10.75 "5"€1,889.98
D
KTU-3500
3.5kA10.75 "5.75 "€7,392.00
D
KTU-4000
4kA10.75 "5.75 "€6,383.14
A
KTU-5000
5kA10 3 / 4 "6 1 / 4 "€7,797.92
E
KTU-450
450A--€1,722.82
E
KTU-500
500A--€1,899.02
E
KTU-600
600A--€1,001.90

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?