Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERR LAKESIDE 25F50KFC Socket Cap Screw, Flat, 1/4-28 Thread Size, 1/2 Inch Length, 100Pk | AE4QUZ 5MJT8

KERR LAKESIDE 25F50KFC aljzatsapka csavar, lapos, 1/4-28 menetméret, 1/2 hüvelyk hosszú, 100 pk

Raktáron
Tétel: AE4QUZ Modell: 25F50KFCKereszthivatkozás: 5MJT8

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€41.99 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret1 / 4 "-28
Meghajtó mérete5 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.3 / 8 "
Fejmagasság1 / 4 "
fej típusaLakás
Hossza a feje alatt1 / 2 "
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Rockwell KeménységRC 38–43
Temp. Hatótávolság- 20 F-tól 400 F-ig
Dia Dia.1 / 4 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 / 2 "
Menetméret1 / 4-28
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.378
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318158045
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERR LAKESIDE 25F50KFC aljzatsapka csavar, lapos, 1/4-28 menetméret, 1/2 hüvelyk hosszú, 100 pk
€41.99 /csomag