Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN YKA-45 tápegység, 100–240 V, 50/60 Hz

Raktáron
Tétel: CJ7AGM Modell: YKA-45
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
€65.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápegység
Frekvencia50 / 60 Hz
Bemeneti feszültség100 és 240V között
TápegységPower Adapter

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.133
Hajó magassága (cm)7
Hajó hossza (cm)7
Hajószélesség (cm)9
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti feszültségÁr
KERN ÉS SOHN YKA-03N tápegység, 100–240 V, 50/60 Hz | CE8MGU YKA-03N100 és 240V között€62.22
KERN ÉS SOHN YKA-04 tápegység, 100–240 V, 50/60 Hz | CE8MGV YKA-04100 és 240V között€106.42
KERN ÉS SOHN YKA-06 tápegység, 100–240 V, 50/60 Hz | CE8MGW YKA-06100 és 240V között€73.68
KERN ÉS SOHN YKA-07 tápegység, 100–240 V, 50/60 Hz | CE8MGX YKA-07100 és 240V között€147.35
KERN ÉS SOHN YKA-08 tápegység, 100–240 V, 50/60 Hz | CE8MGY YKA-08100 és 240V között€80.22
KERN ÉS SOHN YKA-13 tápegység, 100–240 V, 50/60 Hz | CE8MHA YKA-13100 és 240V között€194.82
KERN ÉS SOHN YKA-29 tápegység, 100–240 V AC, 50/60 Hz | CJ7AGF YKA-29100–240 V AC€70.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN YKA-45 tápegység, 100–240 V, 50/60 Hz
€65.49 /Mértékegység