KERN ÉS SOHN YKA-04 tápegység, 100–240 V, 50/60 Hz | CE8MGV

KERN AND SOHN YKA-04 tápegység, 100–240 V, 50/60 Hz

Raktáron
Tétel: CE8MGV Modell: YKA-04

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€106.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápegység
Frekvencia50 / 60 Hz
Bemeneti feszültség100 és 240V között
TápegységPower Adapter

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1
Hajó magassága (cm)31
Hajó hossza (cm)45.5
Hajószélesség (cm)32.5
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti feszültségÁr
KERN ÉS SOHN YKA-03N tápegység, 100–240 V, 50/60 Hz | CE8MGU YKA-03N100 és 240V között€62.22
KERN ÉS SOHN YKA-06 tápegység, 100–240 V, 50/60 Hz | CE8MGW YKA-06100 és 240V között€73.68
KERN ÉS SOHN YKA-07 tápegység, 100–240 V, 50/60 Hz | CE8MGX YKA-07100 és 240V között€147.35
KERN ÉS SOHN YKA-08 tápegység, 100–240 V, 50/60 Hz | CE8MGY YKA-08100 és 240V között€80.22
KERN ÉS SOHN YKA-13 tápegység, 100–240 V, 50/60 Hz | CE8MHA YKA-13100 és 240V között€194.82
KERN ÉS SOHN YKA-29 tápegység, 100–240 V AC, 50/60 Hz | CJ7AGF YKA-29100–240 V AC€70.40
KERN ÉS SOHN YKA-42 tápegység, 100–240 V, 50/60 Hz | CJ7AGJ YKA-42100 és 240V között€139.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN YKA-04 tápegység, 100–240 V, 50/60 Hz
€106.42 /Mértékegység