LENOX TOOLS PVC / ABS műanyag cső kézi fűrészlapok


Szűrő
Anyag: Szénacél , Fogak hüvelykenként: 10 , Vastagság: 0.035 " , Szélesség: 2 1 / 2 "
StílusModellHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
20982-HSB12
12 "€20.55
B
20981-HSB18
18 "€22.95

PVC / ABS műanyag cső kézi fűrészlapok

A Lenox műanyag csöves kézi fűrészlapok helyettesítik a Lenox műanyag cső kézi fűrészek elhasználódott vagy sérült pengéit azáltal, hogy könnyen felszerelhetők a fogantyúk aljára a műanyag csövek vagy csövek vágásához vízvezeték -alkalmazásokban, karbantartó műhelyekben és a gyártóiparban. Szénacél konstrukcióval rendelkeznek az ütés- és kopásállóság és a tartósság érdekében. Ezeknek a pengéknek hüvelykben 10 foga van, amelyek húzáskor vágnak, és nem tolják a kezelő biztonsága érdekében. Válasszon a 2-1/2 hüvelyk széles pengék széles választékából, amelyek 12 és 18 hüvelyk hosszúságban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?