JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 36D704 hornyolt alátét választék rozsdamentes acél 3 x 3 hüvelyk 260 db | AC6TRJ

APPROVED VENDOR 36D704 hornyolt alátét választék rozsdamentes acél 3 x 3 hüvelyk 260 db

Raktáron
Tétel: AC6TRJ Modell: 36D704

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€894.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRéselt alátét készlet
Csavar mérete1/2 "- 3/4"
színekEzüstfém
Hossz3"
Anyag302 / 304 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységRC 35-45 .001 "-025" és RB 80-90 esetén .050 "- .125"
MéretB-3 "x3"
Rés mélysége1.875 "
Slot Width3 / 4 "
Tab Magasság7 / 8 "
Fül szélessége2"
kedélyFull Hard 302 SS-ért, és 304 SS-ért meggyújtva
Szakítószilárdság185,000 302 PSI (MIN) 75,000SS és 304 XNUMX PSI (MIN) XNUMXSS esetén
Vastagság0.025 és 3.18mm között
Vastagsági tolerancia+/- 0.00008 "- +/- 0.0025"
típusA Tab
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.25
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)32.51
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVastagsági toleranciaCsavar méreteHossztípusSzélességRockwell KeménységMéretRés mélységeÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 36D703 hornyolt alátét választék rozsdamentes acél 2 x 2 hüvelyk 260 db | AC6TRH 36D703+/- 0.00008 "- +/- 0.0025"1/4 "- 5/8"2"A Tab2 láb.RC 35-45 .001 "-025" és RB 80-90 esetén .050 "- .125"A-2 "x2"1-5 / 16 "€696.71
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 36D705 hornyolt alátét választék rozsdamentes acél 4 x 4 hüvelykes 260 db | AC6TRK 36D705+/- 0.00008 "- +/- 0.0025"3/4" - 1-1/4"4"A Tab4"RC 35-45 .001 "-025" és RB 80-90 esetén .050 "- .125"C-4 "x4"2.625 "€1,408.31
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 36D706 hornyolt alátét választék rozsdamentes acél 5 x 5 hüvelyk 260 db | AC6TRL 36D706+/- 0.00008 "- +/- 0.0025"1 "- 1-5 / 8"5"A Tab5"RC 35-45 .001 "-025" és RB 80-90 esetén .050 "- .125"D-5 "x5"3-5 / 16 "€2,046.86
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 36D707 hornyolt alátét választék rozsdamentes acél 6 x 6 hüvelyk 52 db | AC6TRM 36D707+/- 0.00008 "- + / 0-.0025"Legfeljebb 2 "6"Nincs fül6"RC 35-45 .001 "-025" és RB 80-90 esetén .050 "- .125"E-6 "x6"4"€1,040.25
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 36D708 hornyolt alátét választék rozsdamentes acél 8 x 8 hüvelyk 52 db | AC6TRN 36D708+/- 0.00008 "- +/- 0.0025"2-1 / 2 "-ig8"Nincs fül8"RC 35-45 .001 "-025" és RB 80-90 esetén .050 "- .125"H-8 "x8"6"€1,460.35
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 36D709 hornyolt alátét választék rozsdamentes acél 2 x 2 hüvelyk 130 db | AC6TRP 36D709+/- 0.00008 "- +/- 0.0025"1/4 "- 5/8"2"A Tab2"RC 35-45 .001 "-025" és RB 80-90 esetén .050 "- .125"A-2 "x2"1-15 / 16 "€409.11
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 36D710 hornyolt alátét választék rozsdamentes acél 3 x 3 hüvelyk 130 db | AC6TRQ 36D710+/- 0.00008 "- +/- 0.0025"1/2 "- 3/4"3"A Tab3"RC 35-45 .001 "-025" és RB 80-90 esetén .050 "- .125"B-3 "x3"1.875 "€530.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 36D704 hornyolt alátét választék rozsdamentes acél 3 x 3 hüvelyk 260 db
€894.88 /Mértékegység