Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN KDP 300-3 digitális platform, 350g Max. Súly, 0.001 g Olvashatóság | CE8KFG

KERN AND SOHN KDP 300-3 digitális platform, 350g Max. Súly, 0.001g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8KFG Modell: KDP 300-3

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€859.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelvény
Frekvencia50 / 60 Hz
Ház mérete165 x 166 x 75 mm
Ház magassága75 mm
Ház hossza166 mm
Bemeneti feszültség100 és 240V között
Linearitás+/-5 mg
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.35 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.5 fok. C
Platform mélysége73 mm
A platform magassága165 mm
Platform szélesség165 mm
TápegységUSB
olvashatóság0.001g
A reprodukálhatóság2mg
Mérési kapacitás0.35kg
Mérleglap anyagaMűanyag vezetőképes lakkal
Mérlegplatform méretei165 x 165 x 73 mm
Mérési felület átmérője105 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9
Hajó magassága (cm)16
Hajó hossza (cm)53
Hajószélesség (cm)25
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellLinearitásPlatform mélységeMérleglap anyagaMérlegplatform méreteiÁr
KERN AND SOHN KDP 10K-3 digitális platform, 10 kg max. Súly, 1g Olvashatóság | CE8KFD KDP 10K-3+/- 3 g73 mmRozsdamentes acél165 x 165 x 73 mm€769.49
KERN AND SOHN KDP 10K-4 digitális platform, 10 kg max. Súly, 0.1 g Olvashatóság | CE8KFE KDP 10K-4+/-300 mg73 mmRozsdamentes acél165 x 165 x 73 mm€802.23
KERN AND SOHN KDP 3000-2 digitális platform, 3.5 kg max. Súly, 0.01g Olvashatóság | CE8KFF 3000-2 KDP+/-50 mg70 mmRozsdamentes acél160 x 160 x 70 mm€859.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN KDP 300-3 digitális platform, 350g Max. Súly, 0.001g Olvashatóság
€859.54 /Mértékegység