Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN KDP 10K-4 digitális platform, 10 kg max. Súly, 0.1 g Olvashatóság | CE8KFE

KERN AND SOHN KDP 10K-4 digitális platform, 10 kg max. Súly, 0.1g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8KFE Modell: KDP 10K-4

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€802.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelvény
Frekvencia50 / 60 Hz
Ház mérete165 x 166 x 75 mm
Ház magassága75 mm
Ház hossza166 mm
Bemeneti feszültség100 és 240V között
Linearitás+/-300 mg
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.35 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.5 fok. C
Platform mélysége73 mm
A platform magassága165 mm
Platform szélesség165 mm
TápegységUSB
olvashatóság0.1g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete160 x 160 mm
A reprodukálhatóság100mg
Mérési kapacitás10kg
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
Mérlegplatform méretei165 x 165 x 73 mm
A felületi mélység mérése160 mm
Súlyú felületi szélesség160 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.04
Hajó magassága (cm)16
Hajó hossza (cm)35.5
Hajószélesség (cm)25
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellLinearitásPlatform mélységeMérleglap anyagaMérlegplatform méreteiÁr
KERN AND SOHN KDP 10K-3 digitális platform, 10 kg max. Súly, 1g Olvashatóság | CE8KFD KDP 10K-3+/- 3 g73 mmRozsdamentes acél165 x 165 x 73 mm€769.49
KERN AND SOHN KDP 3000-2 digitális platform, 3.5 kg max. Súly, 0.01g Olvashatóság | CE8KFF 3000-2 KDP+/-50 mg70 mmRozsdamentes acél160 x 160 x 70 mm€859.54
KERN AND SOHN KDP 300-3 digitális platform, 350g Max. Súly, 0.001 g Olvashatóság | CE8KFG 300-3 KDP+/-5 mg73 mmMűanyag vezetőképes lakkal165 x 165 x 73 mm€859.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN KDP 10K-4 digitális platform, 10 kg max. Súly, 0.1g Olvashatóság
€802.23 /Mértékegység